絞り込み
ブランド
  • LOGITECH
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/再&書&編/ブラックLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、他
仕様●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●内蔵・外付:外付●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●DVD読出速度(Read):8倍速●ローディング方式:トレー方式●添付ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供。●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体サイズ(W):138mm●DVD書込速度(Write):8倍速●本体サイズ(D):133mm備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0
ポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバー LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/Mac向け/シルバーLOGITECH
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルDVDドライブ for Macです。 対応パソコン:USB Type-Cポート搭載 Macシリーズ、 Windowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 対応OS:macOS 15/14/13/12/11、Windows 11/10(64bit)、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。 インターフェース:USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) コネクター形状:USB Micro-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):シルバー 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●DVD再書込速度(RW):6倍速●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●ローディング方式:トレー方式●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):14mm●CD再書込速度(RW):24倍速●本体(色):シルバー●本体サイズ(W):138mm●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Micro-B対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載 Macシリーズ、 WindowsパソコンインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)
スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換 LOGITECHスマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換LOGITECH
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 サイズ:幅約7.5mm×奥行約33mm×高さ約33mm 重量:約8.2g カラー:ブラック 対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル 対応機種(iPad):iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代 対応OS(iOS):iOS 18/17/16 対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16 対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。 防水/防塵性能(保護等級):IP65 電池種類:ボタン電池(CR2032) 電池寿命:最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 使用環境温度:5~35℃ 使用環境湿度:20~80% 保管環境温度:0~50℃ 保管環境湿度:10~90% 保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 付属品:お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。 入り数:1個入り
ポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラック LOGITECHポータブルDVDドライブ/USB-C/書込/ブラックLOGITECH
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Winodws用ポータブルDVDドライブです。 対応パソコン:USB Type-C搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS:Windows 11/10(64bit)、macOS 15/14/13/12/11、ChromeOS ※1 ※いずれも日本語OSに限ります。 インターフェース:USB2.0 コネクター形状:USB Mini-B 対応メディア:DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。 ディスクローディング方式:トレー方式 設置方向:水平 筐体材質(カラー):ブラック 入力電圧:DC+5V 外形寸法:W138×D133×H14mm(本体のみ、突起部を除く) 質量:230g(本体のみ) 保証期間:1年間 法令対応:RoHS指令:準拠 付属ソフト1:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。 付属品:USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Mini-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対応ディスク(書き込み時:Mディスク(DVD)):対応
仕様●ローディング方式:トレー方式●使用可能メディア(Read):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW/DVD-ROM●添付ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供。●内蔵・外付:外付●本体サイズ(W):138mm●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):14mm●使用可能メディア(W/R):DVD-RAM/DVD+R/DVD+R DL2層/DVD+RW/DVD-R/DVD-R DL2層/DVD-RW/CD-R/CD-RW●本体サイズ(D):133mm●DVD書込速度(Write):8倍速備考※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。本体質量(g)230コネクタ形状USB Mini-B対応機種USB Type-C(TM)搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。インターフェースUSB2.0

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器