12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、5 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数5 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×98×25 最大消費電力(W)2.49 (220V/50Hz) インターフェース5 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数5 電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター) 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25 最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz) インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
仕様●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●冷却ファン:なし●VLAN機能:なし●最大消費電力(備考):2.66●SNMP機能:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●標準ポート数:5●その他環境及び安全規格:CE、FCC●本体サイズ(H):121mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ネイビー●本体サイズ(D):196mm●MACアドレス登録件数:2000件●本体サイズ(W):131mm●最大ポート数:5●筐体材質:金属 電源ACアダプター 本体質量(g)643 最大消費電力(W)2.66 マグネットあり 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷

10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●冷却ファン:なし●本体サイズ(W):138mm●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●VLAN機能:なし●最大消費電力(備考):3.53●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●SNMP機能:なし●その他環境及び安全規格:CE、FCC●最大ポート数:8●MACアドレス登録件数:4000件●筐体材質:金属●本体(色):ネイビー●本体サイズ(D):207mm●標準ポート数:8●本体サイズ(H):82mm 電源ACアダプター 本体質量(g)390 最大消費電力(W)3.53 マグネットあり 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷

最大5Gbpsの転送速度に対応した3つのUSB3.0ポートを追加し、USB2.0の10倍の速さを実現しました。最大1000Mbpsの転送速度に対応するギガビットLANネットワーク接続機能を追加しました。小型&軽量プラグ&プレイ安定性と互換性を強化
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属 ポート数8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属 ポート数5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

各PoEポートは接続されたIEEE 802.3af/at準拠の機器(PD)を検出し必要な電力を自動で検出し供給します。【英語パッケージ 法人限定】9ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、1ポートGigabit SFP。8ポートPoE+ 対応。金属筐体。
材質金属 ポート数10 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスイッチングハブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

PoEバジェット150W:802.3at/af準拠のPoE+ポートを16ポート備え、最大で150WをPoE給電可能※。ギガビット対応:PoE+ポートとSFPスロットはすべてギガビット対応。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)※・クラウド一括管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能に対応。便利な管理システム:クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利・容易に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために、内部トラフィックのルーティングを支援。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証などに対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoS及びIGMPスヌーピング対応。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

【英語パッケージ】ギガビットLANポートと3ポートのUSB3.0ハブのコンボアダプタ、小型軽量、Plug & Play対応
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

5ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属 ポート数5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

集中管理: 最大1,000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに対応*。10G SFP+スロット×2・ギガビットRJ45ポート×4・USB 3.0ポート×2搭載。二重化電源による冗長構成で、ネットワークの信頼性が向上。OmadaアプリやWebブラウザから、いつでも、どこからでもクラウド管理。オンプレミス運用によりローカルでデバイスを監視・管理。便利なダッシュボード・リアルタイムに表示できるネットワークステータスで、手軽なネットワーク管理を実現。ネットワークメンテナンスに役立つ一括処理・多拠点管理
仕様●Omadaアプリ:Yes●クラウドアクセス:Yes●システム要件:Microsoft(R) Windows(R)10、 8、 7、Vista(TM)、 XP or MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux●ファンの数量:1●ボタン:リセット×1●マルチサイト管理:Yes●モニタリング:カスタムダッシュボード、統計 (パフォーマンス/スイッチ統計)、ネットワークトポロジー、ネットワークマップ、デバイスリスト、クライアントリスト、インサイト、ログ●冗長電源:内蔵電源ユニット×2●管理機能:多拠点管理 (役割/拠点/デバイス権限)、移行 (拠点移行/コントローラー移行)、アカウント管理、バックアップ&復元、オートバックアップ、カスタマイズ可能なUIインターフェイス、自動デバイス検出、一括処理、オンラインアップグレード、再起動スケジュール、PoEスケジュール、WLANスケジュール、ファームウェアの一括アップグレード、DDNS、SNMP、SSH●【集中管理】最大1000台のOmadaアクセスポイント・最大200台のOmadaスイッチングハブ・最大100台のOmadaルーターに接続可能、最大接続可能クライアント数: 30000 セット内容OC400本体、設置ガイド、LANケーブル、電源コード、ラックマウントキット 寸法(mm)440×180×44 電源100-240V ~ 50/60Hz AC インターフェース10G SFP+ポート×2、ギガビットRJ45ポート×4、USB 3.0ポート×2、ギガビットコンソールポート×1 メモリー4MB Nor Flash; 32GB eMMC; 8GB DDR4 動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください プロセッサークアッドコアCPU
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング