パソコン/周辺機器 :「デジタル無線機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
その他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm 適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCC 電源(V)3.3 ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7 対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応 構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド 波長(nm)850 使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F) コネクタMTP/MPO-12 使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてください プロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IP ファイバータイプ50/125umマルチモードファイバー データレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります