パソコン/周辺機器 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SD&microSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SD&microカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます。【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。
適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)127 × 40 × 12.2 ポート数7 対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS 構成UH7021C、かんたん設定ガイド インターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3 ケーブル18cm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SD&microSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SD&microカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。
適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI 材質アルミ合金筐体 寸法(mm)140.2×43×14.3 ポート数9 内容UH9120C、かんたん設定ガイド 対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OS インターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1 ケーブル180mm編組ケーブル コネクタUSB Type-C×1 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)10~90 結露を避けてください 保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です 有効画素数400万画素 インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
用途パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

VIGI 4MPオクガイデュアルレンズカヘンパンチルトネットワークカメラ。4MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと4つの内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。3倍ズーム:離れた位置にいる対象の接写が可能です。インスタントズーム:瞬時にズームを行えます。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。パンチルト対応:カメラの巡回ルート設定や自動追尾機能によって重要なポイントをより賢くモニタリングし、監視エリアのセキュリティを強化します。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像保存が可能です。高い耐水性:IP66規格の防塵防水性能を有し、屋外でも利用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でも最大256GBのmicroSDカードも利用可能です(microSDカードは別売り)。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

【英語パッケージ 法人限定】Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af / 802.3at)。強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用のUSBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
ポート数10/100Mbps イーサネットポート×2、USB 2.0ポート×1、Micro USBポート×1
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

集中管理:Omadaアクセスポイント(最大100台)・Omadaルーター(最大10台)・Omadaスイッチ(最大20台)・DeltaStream GPON OLT(最大2台)に対応。無償のクラウドアクセス:OmadaアプリやWebブラウザからいつでもリモート管理・監視オンプレミス管理:高いシステム安定性とデータの機密性を確保しながら、デバイスのローカル監視・管理を実現ビジネス特化のハードウェア設計:高性能チップセット・堅牢な金属製筐体・データバックアップ用のUSB 2.0ポート・ギガビットポートx2柔軟なデバイス展開:802.3af PoEまたはmicroUSB(DC 5V/最小1A)経由で電源供給、取り回しやすくコンパクト、据え置き/壁掛けで設置可能
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
用途4K超高画質:進化したイメージセンサー、ネットワーク接続必須です
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

4K 800万画素、パンチルト360度116度、顔認識・AI検知通知、ナイトビジョン12m、プライバシー保護、双方向通話、microSD512GB録画※ネットワーク接続必須
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須です インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かなディテールまで対応できます。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、常時フルカラーで監視可能です。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別します。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象を発見することができます。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者に警告をします。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、双方向の会話が可能です。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利です。H.265+:ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存できます。SmartVid:高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIの技術によって動画を処理します。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができ、どの方法でもローカルストレージやオンボードのmicroSDカード(最大256GB、別売り)が利用可能です。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

VIGI 4MP屋外用バレット型 フルカラーネットワークカメラ。ColorProナイトビジョン:低照度でもスポットライトで照らさずに、4MP高画質のフルカラー映像を撮影できます。顔認証:入退室管理や出勤管理の効率化だけでなく、プライバシー保護の強化も同時に実現。人物&車両の分析:人物や車両の特徴をもとに分類することで、効率良くイベント検索が可能に。人物&車両の分類:人物や車両を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取れるように。スマート検知:誰かが設定したエリアや境界線に立ち入った場合など、異常イベントを直ちにお知らせ。120dB WDR:コントラストの高い環境でも鮮明な映像を記録。アクティブディフェンス:不審人物を検知して警告を発します。双方向オーディオ:音声インカムに対応しているので、どこからでも映像を見ながらカメラ越しに双方向で会話をすることも。H.265+:画質を犠牲にすることなく、動画サイズを効率的に圧縮し、ネットワーク負荷を低減しながら映像をHDDへ保存可能に。高い防水性:IP67規格の耐候性で、屋外でも安心して使用できます。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerなど、多彩な方法で監視システムを管理できます。microSDカードを使用したローカルストレージにも対応(最大256GB)。
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります