キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)5日以内出荷
支柱スタンド用原稿台。
支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。
A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。
(支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
耐荷重(kg)~5RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)当日出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
キーボードアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)5日以内出荷
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。
ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。
幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。
マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。
脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)400×290RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥10,558¥9,598