絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • メディアカバーマーケット(795)
  • StarTech.com(117)
  • サンワサプライ(46)
  • JAPANNEXT(27)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(23)
  • エレコム(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
  • JTT(10)
  • PB Tails(10)
  • 大電(9)
  • プリンストン(8)
  • ATEN(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • トライメイト(5)
  • CARE(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「SPC」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスモニター PRO-MP341CQW MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP341CQWMSI(エムエスアイ)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター・広い視野を誇るウルトラワイドモニターでビジネスや普段使いにお勧め・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能・肉眼に近い湾曲率で目の疲れを軽減・リフレッシュレート:100Hz、応答速度1msの高いスペックで残像感やブレを軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目の疲労を軽減、目に優しい・VESA100対応で、モニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能・HDMI、DisplayPortの2系統入力に対応、入力切り替えも手軽に行える・スピーカー(2W+2W)を搭載し、机周りもスッキリ
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)809.3×237×469.5コントラスト比3000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア入力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD271UL MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271ULMSI(エムエスアイ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%・美しい10bitカラー対応・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD272QXPW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPWMSI(エムエスアイ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1解像度2560×1440(WQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタ色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
ゲーミングモニターG274PF MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG274PFMSI(エムエスアイ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
27インチのフルHD解像度、高画質と高速応答を実現したRAPID IPSパネルを採用し、一般的な144Hzのゲーミングモニターと比べて高速なリフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)の高いスペックを誇り、残像感の少ない映像で快適にゲームプレイを楽しむことができます。さらに、リアルな映像を表現可能なHDR、同期機能としてG-SYNC Compatible、暗いシーンでも視認性を上げるナイトビジョン搭載で高画質な映像でより快適にゲームを楽しみたい方にお勧めなゲーミングモニターです。多機能スタンドにより使いやすい位置に調整が可能で、縦表示にすることで対応したゲームやSNSの閲覧も快適に行うことができます。アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載し、Adobe RGBカバー率:94%、DCI-P3カバー率:98%と広色域表示に対応、1台でゲーミング・クリエイター用途にご使用可能なハイスペックモデルです。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1に対応しており、PCとゲーム機など複数の機器を接続する事が可能です。背面のジョイスティックを操作することで簡単に入力切り替えやメニュー操作を行うことができます。VESA規格にも対応しており、付属のスペーサーネジを使用する事でモニターアームに取り付ける事が可能です。・従来のIPSと比べ4倍速い駆動速度と高画質を両立したRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hz、応答速度1ms(GTG)で、残像感のない映像表示を実現・G-SYNC Compatible対応で滑らかでカクつきのない快適なゲームプレイが可能・視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでもナイトビジョン機能によりしっかりと視界を確保・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能を搭載、長時間の使用でも目の疲労を軽減・スリムベゼル設計でマルチモニター環境もスマートに構築可能・高さ/角度/左右/回転を調節可能なスタンド機能を搭載、90°回転させて縦表示が可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×197×403コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ36W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)250

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器