絞り込み
ブランド
- Freedy
- モノタロウ(62)
- ATEN(592)
- BUFFALO(バッファロー)(1,203)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
- LEPLUS NEXT(775)
- PGA(591)
- RS PRO(936)
- StarTech.com(1,840)
- アイネックス(497)
- エレコム(4,269)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,594)
- サンワダイレクト(902)
- ダイヤトレンド(457)
- トリニティ(857)
- ナカバヤシ(681)
- メディアカバーマーケット(38,572)
- レイ・アウト(1,360)
- 光興業(607)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
特価

Freedy Magnetic 3-in-1 ワイヤレスチャージャースタンド
Freedy¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷MagSafe対応のiPhone、AirPods、Apple Watch 3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる ワイヤレスチャージャースタンド 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)採用 ACアダプター同梱 アノダイズ処理(※1)を施したアルミ筐体と強化ガラス天板からなる高級感のあるデザイン、重厚感のある筐体はiPhoneをセットした状態で画面をタッチしても安定感があります。 ベース部はワイヤレス充電対応のiPhoneやスマートフォンも充電可能です。 iPhoneはヨコ向きにセットしても充電可能で、AppleWatchに干渉しません。 ※1 アノダイズ処理とは、アルマイト加工とも呼ばれ、アルミニウム表面に陽極酸化皮膜を作る処理となります。メッキと異なり、剥げる心配がなく、耐摩耗性が高く、変色や腐食に強い加工です。 ● MagSafe対応iPhoneをマグネットで吸着し、7.5Wで高速ワイヤレス充電可能(※2) ● マグネットには強力なネオジム磁石を採用 ● Apple Watchはバンドを付けたままヨコ向きにセットできるのでナイトスタンドモードに対応 ● 保護ケースをつけたまま充電可能(※3) ● 30W USB PD対応 窒化ガリウム(GaN)(※4)採用のACアダプターを同梱 ● 夜間消灯時でも眩しくないソフトに光るLEDインジケーター ※2 MagSafe規格の15W充電には対応していません。 ※3 iPhoneはMagSafe対応ケース、AirPodsは厚さ3mm以下の金属を含まないケースをご使用ください。 ※4 放熱性やエネルギー効率の高く、小型ながら高出力が可能となるシリコンに代わる次世代の半導体です。付属品30W USB PD対応 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz 0.8A・出力:DC 5V 3A、12V 2.5A、15V 2A、20V 1.5A (PPS)3.3-11V 3A 最大30W、安全規制認証 PSE / ETL / CCC / CE 取得済み)質量(g)48出力23.5W (スタンド部)15W/7.5W、(ベース部)5w、(ウォッチ部)3.5W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×32×42入力DC 9V 3A / 12V 3A (USB PD もしくは、QC仕様のUSB電源)保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)保存温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~40


Freedy 90Wマルチポートチャージャー
Freedy¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷15インチMacBook Proから iPad Pro(USB-C)やスマートフォンまで 同時に4台が充電可能です。仕様【定格電圧/消費電力】[USB-C PD]出力1:(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A) 60W (max) USB-C PD 、出力2:(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A) 30W (max) [QC 3.0]出力:(3.6V-6V 3A, 6.5V-9V 2A, 9V-12V 1.5A)×2 、出力計:90W(max) 入力:AC100-240V, 50/60Hz, 1.5Aセット内容90W マルチポート チャージャー ・ACケーブル(1m) ・USB-C to C ケーブル(1m × 1) ・トラベルポーチ ・取扱説明書質量(g)270対応機種15インチMacBook Pro など、USB Type-Cを使用して充電するすべてのApple製品Lenovo、Samsung、LGなど、USB Type-C(USB PD)で充電可能なすべてのノートPCUSB-Cで充電可能なスマートフォン(Xperia、Galaxy、Motorolaなど)USB-Cで充電可能なiPad Pro(12インチ(第3世代)・11インチ) その他、Qualcomm QC 3.0をサポートするすべてのスマートフォンとタブレットPCなど、市場で発売されているほとんどのモバイル機器寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×105×21
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料