ビデオ切替器ATEN3日以内出荷
マルチフォーマットAVをシンプルに切替9系統のマルチフォーマットA/Vを2系統のHDMIにマトリックス出力3系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort、HDMI/AV/YPbPr)3系統のHDMI入力2系統のHDMI出力VGAポート(RGBHV/RGBs/YCbCr/YPbPr)に対応HDMI/DisplayPortからデジタル/アナログオーディオにディエンデベッド可能-ステレオ/コンポジット/コンポーネントオーディオはデジタル信号にエンベデッド可能HDビデオを最適に出力解像度-最大4096×2160@60Hz(4:2:0)/4096×2160@30Hz(4:4:4)(HDMI/DisplayPort)EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠多様で無駄のない操作性切替方法-プッシュボタン、RS-232、OSD、IRリモコンソースプレビュー機能-目的のコンテンツを即座に認識し切替を実行様々なプレゼンスタイルに応じて、表示形式をマトリックス、ミラー、PiPの各モードから選択可能自動切替機能-新しいソースが接続されると自動的に認識し切替を行うため効率的スタンバイモード対応により省電力と高速起動を実現USBデバイス使用の柔軟性を向上本体のUSBポート経由でPCやタッチパネルを操作可能キーボード/マウスとUSBの操作対象となるコンピューターは別々に選択可能
用途VP1920は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、オーディオプロセッサーとアナログ→デジタルコンバーターの機能を統合した3・イン・1プレゼンスイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックスセット内容電源ケーブル×1、IRレシーバー×1、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1電源(V)AC110/7.3W、最大入力電力レート:AC100~240(50/60Hz)1.0Aスイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×6・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×2・選択モード:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、オーディオ:プッシュボタン×1、プレビュー:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・最大距離15m入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×6(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、コンポーネント×1(RCAメス×3、Blue/Green/Red)、コンポジット×1(RCAメス×1、Yellow)制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきことLEDビデオソース1(HDMI/VGA):2(Green)、ソース2(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース3(HDMI/AV/YPbPr):2(Green)・USBリンクキーボード/マウス:2(Amber)、デバイス:2(Amber)コネクタコンピューターUSBType-Bメス×2(White)・コンソールポートキーボード/マウス:USBType-Aメス×2(White)、デバイス:USBType-Aメス×2(White)・電源3極AC電源ソケット×1RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)VGA/アナログ:最大1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D20Hオーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、コンポジット/コンポーネントオーディオ:RCAメス×2(Red/White)オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
KVM延長器ATEN3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥10,558¥9,598