パソコン/周辺機器 :「無反射」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載。フルフラットデザイン。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネル採用。LEDバックライト。Windows10/8.1/7標準タッチパネルドライバ対応(ドライバインストール不要、USBケーブル接続のみで操作可能)。外光反射を抑えるノングレア仕様。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能スタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3 系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
サイズ21.5型(54.7cm) 解像度1920×1080(推奨) 表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント アスペクト比16:9 コントラスト比5000:1(標準値) パネル駆動方式VA バックライトLED 表示色約1677万色 視野角178°/178°(水平/垂直,標準値) 応答速度25ms(黒→白→黒) タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW) 通信方式USBシリアル転送 表面硬度7Mohs 対応OSWindows 10/8.1(64-bit,32-bit) 仕様同時タッチ点数:2 スピーカー1.0W+1.0W 入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54 質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0 角度調整範囲チルト:上30° 動作温湿度範囲0-40℃/20-90%RH(結露なきこと) 付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル 規格2K/FHD(Full-HD) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248 輝度(cd/m2)200(標準値) 入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort 角度調節
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります