PCアクセサリー (68) PC周辺機器 (46) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (26) 記録メディア・メモリー (2) 外付けドライブ・ストレージ (12) 無線LAN・ネットワーク機器 (6) スマホ/タブレット関連アクセサリ (19) PCパーツ (30) PCソフト (7) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (45) ブランド: レノボ・ジャパン(Lenovo)すべて解除
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様 光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能 付属品 プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス 厚さ(mm) 0.29 透過率(%) 67 表面硬度 3H 視認角度(°) 正面60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 188.50×301.60× 0.29 対応インチサイズ 14.0 のぞき見防止 ○ ブルーライトカット 0.35
Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
その他 マイクロフォン×1 付属品 マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン ディスプレイ 11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット) 保証期間 1 年間 スピーカー スピーカー×4 OS 【初期導入済】Android 15 プロセッサー MediaTek Dimensity 6300 プロセッサー 動作周波数(GHz) 最大2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 2.0 Type-C ポート ポート 【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック Bluetooth Bluetooth v5.2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac コア数 8 対応タッチパネル方式 マルチタッチ(10 点) カードスロット 【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様 チルト角度調整可能 セット内容 Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類 質量(g) キーボード: 570、マウス: 69 ケーブル長(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体) 対応OS Windows 7, Windows 10, Windows 11 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB Aポートを使用してサポートされているPC キー配列 109キー(日本語配列) 保証期間 1年 キーストローク(mm) 2.5+/-0.4 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) キーピッチ(mm) 19.05(横方向)、19.05(縦方向) インターフェイス USB Type-A ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm) 20 色 黒 質量(g) 31 奥行(mm) 200 ケーブル長(m) 0.2 保証期間 3年 アダプター型式 アクティブ オス形状 HDMI - VGA メス形状 VGA 変換タイプ オス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2は、VESA規格を採用した、ThinkCentre Tiny本体を取り付けるためにデザインされた製品です。本製品は個別に、またその他のオプション製品と組み合わせることで、安心かつ機能的に、VESAに対応する各種製品に柔軟に取り付けることが可能になります。
セット内容 VESA マウント ブラケット、ネジ(6本)、ラバー(3個)、マニュアル類 本体質量(g) 325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 185×185×42
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
付属品 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース ポート数 USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給) 消費電力(W) 最大:7.5、標準:6 本体質量(g) 約 600 表面処理 非光沢 本体質量(kg) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約314.4×106.4×216.5~227.5 角度調整範囲 チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なし コントラスト比 1500:1 解像度 2240×1400ドット 動作環境 温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事) 保証期間 3年間 視野角 178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直 応答速度 8ms 入力端子 USB Type-C×2 スピーカー なし 色(本体) ブラック 電源供給方式 セルフパワー 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 11 アスペクト比 16:10 モニターサイズ 14型ワイド パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 375 角度調節 可
Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品 マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USBポート搭載のパソコン 保証期間 1年保証 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) インターフェイス USB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 111.30×62.3×33.77 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様 接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品 1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 色 ブラック 出力(W) 65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ポート数 DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 340 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種 USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境 温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間 3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 171× 80× 30.75 セキュリティ機能 Kensington ロックスロット×2
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
仕様 シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能 セット内容 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類 質量(g) 109 ケーブル長(m) 約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13.5×85×132.8 対応OS Windows 10, Windows 11 接続方式 無線 対応機種 2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル キー配列 21キー搭載 充電時間 約2時間 保証期間 1年 キーストローク(mm) 1.8 連続動作時間 約3か月 キーピッチ(mm) 16.05
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品 USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 60(バッテリーを除く) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USBポート搭載のPC 使用電池 単3電池×1個 保証期間 1年保証 ボタン数 3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 33×61.08×106 ホイール数 スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式 2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式 光学センサー
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様 チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容 Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g) 700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 20×450×164 対応OS Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式 無線 対応機種 USBポート搭載のPC キー配列 113キー(日本語配列) 使用電池 単3電池x 2 保証期間 2 年間 キーストローク(mm) 2.1+/-0.3 連続動作時間 最大24ヶ月 キーピッチ(mm) 19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式 2.4GHz帯のワイヤレス方式
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo) 4日以内出荷
仕様 パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり 材質 表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材 色 ブラック 本体質量(g) 530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 465×110×290 対応インチサイズ 16インチ以下
neo30sSmallG5(i5/8/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
仕様 ●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):2025/01/02●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●国際エネルギースター:登録●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●電波法備考:対象品目がないため●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●ディスプレイ詳細:なし●その他無線データ転送:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●VCCI:対応●PCリサイクル:対応 電源(V) AC100-240(50/60Hz)(260W/80PLUS、効率90%)、内蔵電源ユニット 本体質量(g) 4600 最大消費電力(W) 260 メモリー容量 8GB(標準)、64GB(最大) 使用CPU インテル Core i5-13420H スピーカー モノラルスピーカー(内蔵) OS Windows 11 Pro 64bit (日本語版) 動作周波数(GHz) 2.1 チップセット CPUに統合 キーボード あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイス あり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラ なし グリーン購入法 適合 コア数 8 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LAN なし USB USB 2.0×2(背面×2)、USB 3.2 Gen1×4(前面×2、背面×2)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1(前面×1) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け)
ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C レノボ・ジャパン(Lenovo) 4日以内出荷
仕様 ●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS ピッチ 0.179x0.179mm 電源 なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由)) 本体質量(g) 860 表面処理 ノングレア 入力信号 USB Type-C(HDCP) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-90KHz 走査周波数(垂直) 50-75Hz ケーブル マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース 入力端子 USB Type-Cx2 スピーカー (なし) 色(本体) ブラック バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
ThinkVision S24-4e レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
250cd/6ms/19W
仕様 上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 3000 表面処理 ノングレア 入力信号 アナログRGB、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 19 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子 アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、HDMI×1 スピーカー (なし) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ