絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(56)
  • ATEN(474)
  • BELKIN(ベルキン)(384)
  • BUFFALO(バッファロー)(704)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
  • LEPLUS NEXT(773)
  • PGA(590)
  • Simplism(421)
  • StarTech.com(1,751)
  • エレコム(1,716)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,359)
  • ダイヤトレンド(439)
  • トリニティ(852)
  • ナカバヤシ(676)
  • メディアカバーマーケット(38,541)
  • レイ・アウト(1,353)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(427)
  • 光興業(596)
  • 明工社(550)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
    用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。色ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレット・スマホ用スタンド HIDISC

    タブレット・スマホ用スタンド

    HIDISC(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
    用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド保証期間6ヶ月特性角度調節、充電使用可能
  • Type-Cケーブル HIDISC

    Type-Cケーブル

    HIDISC(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
    用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。色ホワイトコネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 CD-R 700MB 52倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(100枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • データ用DVD-R HIDISC

    データ用DVD-R

    HIDISC(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個(10枚)ほか
    当日出荷
    パソコンなどのデータ保存に最適!
    用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB  スピンドルケース HIDISC

    データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース

    HIDISC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    写真やデータの保存に最適
    用途テレビ録画やデータ保存に。タイプデータ用規格DVD+R DL(2層式)構造片面2層速度対応:8倍速印刷範囲:ワイドエリア入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース5mm Slimケース入り容量(GB)8.5
  • Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC

    Nintendo Switch 対応 microSDカード

    HIDISC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
    仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
    速度48倍速対応記憶容量(MB)700
  • HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(100枚)
    当日出荷
    タイプデータ用規格DVD-R速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース100Pスピンドルケース容量(GB)4.7
  • 電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き HIDISC
    ブラック
    ホワイト

    電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き

    HIDISC
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
    規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き適合地域日本国内プラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
    用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)177規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量6000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約6時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×90×22充電端子Type-C給電端子USB 1
  • HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ HIDISC

    HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ

    HIDISC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
    色白スイッチ個別定格AC 125V/15A、最大合計1500Wコンセント個数6個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッターコンセント仕様ほこり防止シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスキーボード HIDISC

    ワイヤレスキーボード

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    静音設計のワイヤレスキーボード!
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用電源充電式対応OSWindows10, 8 , 7(SP1), VISTA(SP2), XP(SP3)接続方式無線通信方式GFSK方式キー配列日本語配列電池単4形アルカリ乾電池1本
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(50枚)
    当日出荷
    音楽用CD-R データ用としても使用可
    タイプ音楽用/データ用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
  • 録画用DVD-R HIDISC

    録画用DVD-R

    HIDISC(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CPRM対応!地デジ録画に最適!
    用途テレビ録画などのデータの保存に。タイプ録画用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
  • ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース HIDISC

    ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース

    HIDISC(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(50枚)
    当日出荷
    デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート
    用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-R/一回録画用速度1~6倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
  • BD-R DL HIDISC

    BD-R DL

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    プレミアムな高品質録画を実現! 1回記録用 記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分 対応速度 1~6倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
    用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度1~6倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分アズワン品番64-8548-61入数10適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • マイクロSDカード HIDISC

    マイクロSDカード

    HIDISC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
    用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0129色ブラック容量(GB)64
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応 HIDISC

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチワイド対応

    HIDISC
    ¥4,488税込¥4,937
    1個
    当日出荷
    のぞき見防止! プライバシーフィルター
    材質PET硬度3H<寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.3×294×165.5対応機種汎用機能のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット可視光線透過率(%)65±5視野角60°比率16:9反射率(%)5.4対応インチサイズ13.3
  • ワイヤレス充電器 HIDISC

    ワイヤレス充電器

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
    セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92入力電圧(V)DC5充電電圧(V)DC5充電電流(A)1・5W入力電流(A)2無線距離(m)4
  • QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISC

    QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器

    HIDISC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
  • PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

    HIDISC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
    色ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • SATA-USB変換ケーブル HIDISC

    SATA-USB変換ケーブル

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
    色黒コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
  • ワイヤレスマウス HIDISC

    ワイヤレスマウス

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のマウスを切り替えて使用が可能!レシーバーが2個付いたブルーLED式無線マウス!
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用接続方式無線読取方式ブルーLED式
  • ノートパソコン用スタンド HIDISC

    ノートパソコン用スタンド

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
    用途ノートパソコン用スタンド材質アルミニウム合金寸法(mm)約265×235×50質量(g)約635適合サイズ10~15インチノートパソコン保証期間6ヶ月
  • HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
    付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
  • USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISC

    USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)

    HIDISC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
    用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40スイッチ個別スイッチ定格AC 125V 14A 極数2、メス最大出力(W)1400電源コード(m)1.5保証期間6ヶ月使用場所国内用、屋内用プラグ形状180°回転ムービープラグUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
  • iPad 10.2インチ用ガラスコートフィルム HIDISC

    iPad 10.2インチ用ガラスコートフィルム

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    iPad10.2inch 第7/第8世代対応 ブルーライトカット 強化ガラスフィルム
    適合機種iPad10.2inch 第7/8/9世代対応サイズ(inch)10.2機能ガラス、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、ブルーライトカット
  • 有線キーボード HIDISC

    有線キーボード

    HIDISC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用
  • BD-RE DL HIDISC

    BD-RE DL

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
    用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • lightningケーブル HIDISC

    lightningケーブル

    HIDISC
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
  • PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC
    ブラック
    ホワイト

    PD20W対応 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
  • HIDISC 長期保存 Archive Disc 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC 長期保存 Archive Disc 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5枚)
    当日出荷
    電子帳簿等の長期保存に最適
    タイプ録画用規格DVD-R 録画用速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)4.7
  • HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-R 録画用速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7
  • HIDISC 折り畳みスマホスタンド HIDISC

    HIDISC 折り畳みスマホスタンド

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブルを差したままスタンドを使用可能 接地面に滑り止めを設置し、しっかり安定 利用シーンに合わせ角度・高さ調節が可能 折りたたむことができ、持ち運びに便利
    色ブラック質量(g)170設置寸法(高さ)(mm)最大:155、最小:約120ホルダー寸法(mm)幅約65×奥行約18(内寸)折りたたみ寸法(mm)約76×120×33RoHS指令(10物質対応)対応特性角度・高さ調節、折り畳み可能
  • やわらかType-Cケーブル HIDISC

    やわらかType-Cケーブル

    HIDISC
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途Type-C充電商品の充電とデータ転送用質量(g)約56出力最大5V/3Aケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISC

    PD対応AC充電器30W 2ポート

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
    用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電色ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器