パソコン/周辺機器 :「エアダスター用継手」の検索結果
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)134
使用温度範囲(℃)0~50
ノズル長(mm)26.5
ノズル口径(Φmm)3
流体温度(℃)0~50
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)134
使用温度範囲(℃)0~50
ノズル長(mm)26.5
ノズル口径(Φmm)3
流体温度(℃)0~50
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。