絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(60)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,379)
  • エレコム(1,841)
  • StarTech.com(1,573)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(956)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(589)
  • 光興業(562)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCアダプター エフケイシステムAC/DCアダプターエフケイシステム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)1.6
ポータブルタッチパネルPC エフケイシステムポータブルタッチパネルPCエフケイシステム
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
様々なアプリを利用可能Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカーケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。
付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ホワイトOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6)【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
ポータブルタッチパネルPC エフケイシステムポータブルタッチパネルPCエフケイシステム
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ブラックOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) 【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
Bluetooth変換コンバーター エフケイシステムBluetooth変換コンバーターエフケイシステム
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
USB接続機器などをBluetoothに変換してワイヤレス化できるコンバーター
用途有線機器をiPadやタブレットでも利用可能に出力タブレット端末へ:Bluetooth / Wi-Fi電源AC アダプター(付属)入力周辺機器:USB×4 / RS-232C×1 / DKDモジュラー(RJ-12)適合機器【USB/RS232】プリンター、カスタマーディスプレイ、バーコードリーダー、RFID、磁気カードリーダー【RJ12】キャッシュドロア
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム抵抗膜式15インチタッチパネルモニターエフケイシステム
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器