パソコン/周辺機器 :「位置 合わせ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単。ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置。金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示。公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張 最大延長(m)150
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ノートパソコン用スタンド: アルミニウム製のノートPCスタンドには2本の角度(16度)が付いたアームで支えられており、平らな面にはストッパーとして機能するリップを装備。アームに施されているラバーパッドによりノートPCを擦り傷から保護。簡単な組立て:ツールを使わずに3つのピースを組み合わせるだけの簡易設計。970gと軽量ながら、非常に頑丈なノートPCホルダー。スペースの有効活用:角度のついたアームは、高さ106mmと144mmに位置し、間隔160mmで配置されているため、通気性に優れ、キーボードやマウスを収納するのに十分なスペースを提供。配線の整理に役立つケーブルスロット付きコンピューターラック。高品質:シルバーアルマイト仕上げ、グレーの滑り止めパッドでMacBookなどのデバイスと相性の良いラップトップ台。優れた安定性:ガラステーブルなどに置いても傷がつかない底面パッド付きの卓上PCスタンド。滑り止め機能により高い安定性を発揮。
長さ(mm)260 幅(mm)260 高さ(mm)140 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)50 保証期間5年間 仕上シルバーアルマイト アーム寸法(mm)210×50(厚さ5) シルバー 材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング