CompactFlash、SecureDigital、MemoryStickなどさまざまなタイプのカードと互換性を提供
5Gbpsの転送レートに対応するSuperSpeed USB 3.0ホストインターフェイス
USBポートから直接給電
USB 2.0コンピュータシステムと下位互換性あり
電源インジケータLED
軽量プラスチック製のコンパクトなデザイン
ソフトウェア/ドライバ不要
用途複数タイプのフラッシュメモリカードにアクセスが必要なノートパソコンユーザー。USB 2.0に代わり、USB 3.0を使用して高速フラッシュメモリカードにアクセスしたいプロユーザー
色ブラック
長さ(mm)85
幅(mm)55
質量(g)54
消費電力(W)20
湿度(%RH)5~90
出力電流(A)4
保存温度(℃)-65 ~ 150
高さ(cm)2
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)-40 ~ 80
1個
¥3,967
税込¥4,364
4日以内出荷
HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)136
幅(cm)10
長さ(cm)14.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持
ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計
HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱
アルミ構造
挿入耐久評価50,000回以上
ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)
高さ(cm)2.4
色ブラック
質量(g)286
幅(cm)10.2
長さ(cm)13.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
双方向対応:SATAドライブと従来のIDEポート、またはIDEドライブとSATAマザーボードポートの双方向接続が可能なSATA IDE変換アダプター。SATA接続を追加:このIDE SATAコンバーターは、従来のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコスト効率の高いソリューション。追加のコントローラカードは不要。幅広い互換性: SATAバージョン1.0a(1.5Gbps)に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。PATA (IDE) 100/133MBpsおよびCD/DVD光学ドライブなどのSATA/IDE ATAPIデバイスに対応。OSに依存せず。電源およびアクティビティLED搭載。簡単セットアップ:マザーボードとSATAまたはIDEドライブに接続するSATA - IDE変換アダプター。SATAケーブル1本とSP4 - デュアルLP4 Y電源アダプター1個を同梱し、追加のソフトウェアやドライバは必要ありません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途より新しいSATAドライブをIDEサポートしかない旧型のマザーボードに接続。旧型IDEドライブを新型SATAマザーボードに接続し古いデータを回収。さまざまなシステムで両タイプのドライブを扱う保守スタッフに最適
セット内容双方向SATA-IDEコンバータ、SATAケーブル、SP4 - ペリフェラル電源x2 Y字型(分岐)電源アダプタ、使用法マニュアル
長さ(mm)61
色ブラック
高さ(mm)11
質量(g)20
湿度(%RH)90
コネクタ形状IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス、IDE(EIDE/PATA)[40ピン]メス - IDE(EIDE、PATA)[40ピン]オス
保存温度(℃)-40~150
製品幅(mm)50
動作温度(℃)0~70
オス形状FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]
メス形状SATA(データ)[7ピン]×2、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]
変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応
用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
質量(g)782
幅(cm)14.7
長さ(cm)19
高さ(cm)4.1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
フロントアクセス可能な5.25インチベイに3.5インチSATAドライブを搭載
別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計
ロック付きドライブベイ
ゴム製内部緩衝材
挿入耐久評価50,000回以上
電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
3.5インチ SATA HDD対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換、またはアップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
高さ(cm)4.2
色ブラック
質量(g)261
幅(cm)14.9
長さ(cm)18.4
湿度(%RH)動作時、5~85 (結露しないこと)、保管時、5~95
動作温度(℃)0~50
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ
ケーブル長(mm)190.5
仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m
材質【エンクロージャ】アルミ
色シルバー
ポート数1
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
保護装置【サージ】あり
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RTL8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)
オス形状USBType-A(9pin)USB3.0
メス形状RJ-45
変換タイプUSB-LAN
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要
ラッチ式ドライブドア
50,000超の挿入評価
放熱穴付きアルミ/スチール構造
ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
幅(mm)21
質量(g)167
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-5~ 75
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張。1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱。マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要。スタイリッシュ&スリムなブラックのケース。オンオフ電源ボタン内蔵。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。ポートの状態を示すLEDインジケータ。プラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポート。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)201
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)144
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
USBポート数10
インジケータ【LED】ポート状態(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用
高さ(cm)12.6
幅(cm)14.6
長さ(cm)19.7
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~55
データ転送速度(最大)6Gbps
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)60
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)57
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単
高さ(cm)6.4
幅(mm)92.7
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)24
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 50
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)5 ~ 35
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード
高さ(cm)6.5
幅(mm)93
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)30
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)8~80
出力電流(A)2.5
保存温度(℃)-40 ~ 70
動作温度(℃)5 ~ 80
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー
色ブラック
長さ(cm)11.8
高さ(mm)24
質量(g)250
幅(cm)10
湿度(%RH)15~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応。アクセスに便利なフロントパネル USBポート。3.5インチドライブベイに装着。高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)。USBポートから直接給電。耐久性に優れたメタル筐体。電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター。内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続。プラグ アンド プレイ対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
高さ(mm)25
色ブラック
質量(g)211
幅(cm)10.5
長さ(cm)13
保存温度(℃)-40 ~ 125
動作温度(℃)0~ 70
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
作業効率の向上: 3ドライブホットスワップバックプレーン。2つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。最大3台の3.5インチSATAまたはSASハードドライブ(HDD)を接続可能。優れた互換性:汎用性に優れ、SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応するハードディスク モバイルラック。エンタープライズシステムアプリケーションに理想的。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単セットアップ:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるよう各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ化 - 新しいシステムをビルドまたは設定する場合、Windows OSを素早く、複数のブランクHDDにコピーするため、マスターシステムのホットスワップベイを使用。取り外し可能なバックアップソリューションとして使用するため、サーバやワークステーションコンピュータにホットスワップベイを追加。外付けHDDを必要とせずに、ハードドライブを素早く挿入、交換する必要があるIT環境向けに
高さ(cm)8.5
色ブラック
幅(cm)14.6
長さ(cm)19.4
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20 ~ 60
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
幅(mm)20
質量(g)65
長さ(cm)12
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築。USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード。USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適
仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ブラック
幅(mm)77
質量(g)92
長さ(cm)12
湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)
保存温度(℃)-10 ~ 65
高さ(cm)1.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様【USBパス・スルー】なし
長さ(mm)78
色ブラック
高さ(mm)15.5
質量(g)64
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.165
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-10~80
メモリー16MB
最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー)
製品幅(mm)43.5
動作温度(℃)10~40
チップセットDisplayLink-DL-195
ケーブル長(cm)16.5
インジケータ【LED】ブルー-電源入
対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)87703
変換タイプメス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適。軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現。プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適
セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)50
ポート数1
電源バスパワー
定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)
準拠規格CFexpress 2.0
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD
対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD
高さ(cm)1.2
コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)
互換性ドライバーやソフトウェアは不要
動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)
縦(cm)30.7
ケーブル長(cm)20
データ転送速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)4.5
ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQD
インジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知
MTBF(時間)1159305
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮。簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置。5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)。利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)
ポート数5
長さ(mm)120
幅(mm)155
高さ(mm)30
質量(kg)0.6
データ転送速度2.5Gbps
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
保証期間2年間
色ブラック
コネクタ5-RJ-45、1-12VDC
インジケータ1-電源LED-グリーン、5-上列LED-グリーン、5-下列LED-グリーン
スロットケンジントンスロット
インターフェースRJ45 (2.5G Ethernet)
動作温度範囲(℃)0~45
保存温度範囲(℃)-20~60
使用湿度(%RH)10~90
ケーブル長(m)100
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100~240AC
入力電流(A)0.5
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-イーサネットスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ、1-壁取り付けブラケットセット、1-クイックスタートガイド
仕様IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE 802.1p(QoS)
接続方式10/100/1000/2500 Mbps
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
15kVのESD保護で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7 ~ 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電規格1.2に対応。最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)54
色ブラック
質量(g)325
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】126106時間
保護装置【サージ】15kVESD保護
チップセットGenesysLogic-L3520
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2.4A対応USB高速充電ポートでスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに4口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。USB電源、または同梱の電源アダプタによるセルフパワー性能。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0との下位互換性
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電規格1.2、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)103
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)75
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
電源供給方式セルフパワー
インジケータ【LED】ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適
ポート数1
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)175
幅(mm)141
色ブラック
質量(g)58
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットRealtek-RLT8153
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】アクティビティ、電源
USBタイプUSB3.0-5Gbit/s
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)
オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)
メス形状RJ-45
変換タイプtypeC-LAN
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。ハブポートと高速充電ポートを同時に使用。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。オンオフ電源ボタン内蔵。プラグアンドプレイとホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)134
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
インターフェイスUSB 3.0
インジケータ【LED】ポートステータス(青)、充電ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数7
仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)
材質【エンクロージャ】メタル
長さ(mm)132
幅(mm)63
高さ(mm)42
質量(g)0.404
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)-40~85
チップセットGenesysLogic-L852GT
USBポート数7
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)56
色ブラック
ケーブル長(m)0.2032
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】119388時間
保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)20.32
USBポート数10
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Mac/Windows/Linuxその他のノートパソコンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB 3.0ハブ。各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途外出時にハブを携帯しUSB機器を接続。電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ。オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適
ポート数4
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)34.9
サイズコンパクト
質量(g)43
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL817
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)25
インジケータ【LED】ポート電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応。ネジロック式USBケーブル(別売)に対応。内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給。バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応。オールメタル構造。事前に取り付けられた表面取り付け金具。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所。USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式)
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)152
幅(mm)59.6
色ブラック
高さ(mm)23.5
質量(g)301
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-20~85
時間【MTBF】245881時間
動作温度(℃)0~55
チップセットVIA/VLI-VL811+
USBポート数4
インジケータ【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応。作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応。縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペース。ホット/リモートデスク。ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)70
質量(g)370
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【デジタル】1920×1200
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E
インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー)
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。