絞り込み
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
7,298税込8,028
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/sSanDisk(サンディスク)
9,498税込10,448
1枚
6日以内出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
31,980税込35,178
1枚
8日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カードSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 512GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/sSanDisk(サンディスク)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 190MB/s Write 130MB/sSanDisk(サンディスク)
46,980税込51,678
1枚
6日以内出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大190MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)190書込速度(MB/s)130SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8SanDisk(サンディスク)
1,398税込1,538
1個
欠品中
容量(GB)8
ウルトラ SDXCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDXCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,198税込7,918
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 512GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/sSanDisk(サンディスク)
21,980税込24,178
1枚
6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Ultra UHS-1 Class10 140MB/sSanDisk(サンディスク)
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度140MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
269,800税込296,780
1個
当日出荷
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 1TB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付きSanDisk(サンディスク)
61,980税込68,178
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
USB3.0フラッシュメモリ 16GB SanDisk(サンディスク)USB3.0フラッシュメモリ 16GBSanDisk(サンディスク)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
寸法(mm)56.8×21.3×10.8容量16GB規格USB3.0 / 2.0転送速度(MB/sec)80(理論値)
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
269,800税込296,780
1個
当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
microSDXCカード SanDisk(サンディスク)microSDXCカードSanDisk(サンディスク)
38,980税込42,878
1枚
欠品中
Nintendo Switch(TM)コンソール用の任天堂ライセンス商品に認定された超高速のサンディスク(R) microSDXC(TM)カードを使用すれば、システムにメモリーを追加できます。最大100MB/秒の読み取り速度と90MB/秒の書き込み速度でゲームを高速にプレイできます。
RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 100書込速度(MB/s)シーケンシャル:Up to 90
microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 256GB Ultra UHS-1 Class10 150MB/sSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応しており、これまで以上に高速にアプリケーションを読み込んで起動することができるようになりました。最大転送速度150MB/sで写真はもちろんフルHD動画も高速転送。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)150SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
USB3.1 32GB SanDisk(サンディスク)USB3.1 32GBSanDisk(サンディスク)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
質量(g)31.2ms保証期間5年間の製品保証互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPCRoHS指令(10物質対応)対応特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
USB3.1 128GB SanDisk(サンディスク)USB3.1 128GBSanDisk(サンディスク)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
SDXCカード 512GB EXTREME SanDisk(サンディスク)SDXCカード 512GB EXTREMESanDisk(サンディスク)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
USB3.1 512GB SanDisk(サンディスク)USB3.1 512GBSanDisk(サンディスク)
1個
欠品中
内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe) SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD Blue SN5100(NVMe)SanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
PCIe Gen 4.0対応のWD Blue SN5100 NVMe SSDは、前世代と比べ30%高速の読み出し速度を発揮します。 次世代のSANDISK 3D CBA NANDテクノロジーで構築されたM.2 2280で、大量のコンテンツを作成し保存できます。 また、SANDISK nCache 4.0を採用しているので、サイズの大きなファイルやプロジェクトフォルダを今まで以上にすばやくコピーできます。
質量(g)5.7規格【フォームファクター】M.2 2280温度範囲(℃)【非動作時】-40~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38保証期間5年間の製品保証RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme,CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, UKCA, VCCI動作温度範囲(℃)0~85

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器