明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別発光部/半導体励起固定レーザー
質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6
電源単4形乾電池2本
パルス幅連続波
ビーム径約8mm(距離5m時)
電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>
レーザー波長(nm)635
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
最大出力(mW)1(クラス2)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。
ドライバーのインストールは必要ありません。
USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。
手になじみやすいボディーデザイン
リング部には、弾力のあるTPU素材を使用
親指で押しやすいボタン配置
USBレシーバーは本体に収納可能
対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。
(対応OS・ソフトウエアあり)
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。
持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き
おすすめのシーン
大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ
使用場所屋内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)
本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)
電源アルカリ電池LR44×1個
電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)
受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)
ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy
セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書
アズワン品番65-2763-10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg
Panasonic(パナソニック)
税込¥130,900
¥119,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。