絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,557)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(936)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(509)
  • ATEN(451)
  • ダイヤトレンド(447)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3アバーメディア
18,980税込20,878
1個
当日出荷
4K30p キャプチャー ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。 VRR(Variable Refresh) 最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。 超低遅延 遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。 RECentralによるマルチストリーム AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。 Line-in & Line-out 搭載 内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応セット内容Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)約85使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー対応OSWindows / macOS適合機器ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)最大解像度入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps入力端子HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)静止画対応規格RECentralをご使用の場合:PNG出力端子ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極)インターフェイスUSB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続)録画方式RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC)ソフトウェアバージョン付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
ビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra S アバーメディアビデオキャプチャ 4K60fps録画対応 Live Gamer Ultra Sアバーメディア
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
4K60fps録画 最大240fpsのハイフレームレートに対応 Ultra-Wide解像度の録画に対応 RGB24のより美しい映像 VRR/HDR録画への対応 5.1chマルチチャネルオーディオへの対応
仕様●映像入出力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR/VRR, 2560×1440@144fps HDR/VRR, 1920×1080@240fps HDR/VRR●最大録画解像度:3840×2160@60fps, 2560×1440@144fps, 1920×1080@240fps,2560×1440@30fps HDR, 1920×1080@60fps HDR●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / RGB24 / P010 (HDR) / MJPEG付属品HDMIケーブル、USB Type-C to Type-A ケーブル、クイックスタートガイド寸法(mm)112.6×66.2×26.0質量(g)99インターフェイス接続:USB 3.2 Gen1 Type-C対応解像度2160p, 3440×1440p, 1440p, 2560×1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1 アバーメディア外付けビデオキャプチャ LIVE GAMER URTRA 2.1アバーメディア
27,980税込30,778
1台
当日出荷
4K解像度で高リフレッシュレート(最大144fps)パススルーと60fpsの録画に対応、HDR/VRRパススルーに対応するUSB3.2 Gen2接続 外付けキャプチャーユニット。高性能ゲーム機やハイスペックGPUから出力される高リフレッシュレートのVRR・HDR映像を映し出し、4K解像度でも60fpsで録画が可能です。
仕様●エンコード方式:ソフトウェア●オーディオ入出力:3.5mm 4極 CTIA●最大入出力解像度(パススルー):3840x2160@144fps HDR, 2560x1440@144fps HDR, 1920x1080@240fps HDRセット内容・GC553G2本体・HDMI ハイスピードケーブル・USB Type-C to Type C ケーブル・3.5mmオーディオケーブル (4極)・クイックガイド寸法(mm)120×70×27.6質量(g)115インターフェース接続:USB 3.2 Gen2 Type-C最大解像度録画:3840x2160@60fps HDR保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i入出力端子(パススルー)HDMI 2.1
ビデオキャプチャ StreamLine MINI+ アバーメディアビデオキャプチャ StreamLine MINI+アバーメディア
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
StreamLine MINI+ GC311G2は、これから配信を始めたい方や、スマートフォン配信からカメラ配信へステップアップしたい方に向けた、シンプルかつ高性能なHDMIキャプチャーボードです。面倒な設定や専門的な機材は不要。接続するだけで、録画もライブ配信もすぐにスタートできます。安定したパフォーマンスと高画質で、初めての配信でも安心して使える1台です。ゲームプレイ、趣味の発信、カメラを使ったトーク配信など、さまざまなスタイルに対応しています。 鮮やかで高画質な映像をキャプチャ可能。 専用ソフト「Streaming Center」で、最短3ステップで配信スタートが可能。 複数の配信プラットフォームに同時配信可能。 4K60パススルー対応で、1080p60録画・配信中もゲームプレイは高画質のまま。 超低遅延でリアルタイムに映像を配信。 主要なHDMI機器や配信ソフト、各種プラットフォームに幅広く対応し、スムーズな導入が可能。
仕様●映像出力端子:USB 3.0 Type-C●映像入力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR, 2560×1440@144fps HDR, 1920×1080@240fps HDR●最大録画解像度:1920×1080@60fps●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / MJPEG付属品USB Type C - Type A ケーブル 、クイックスタートガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)85インターフェイス接続:USB 3.0 Type-C
4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET アバーメディア4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKETアバーメディア
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
高速PD3.0急速充電PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
ビデオバー Video Bar 4K アバーメディアビデオバー Video Bar 4Kアバーメディア
77,000税込84,700
1台
13日以内出荷
USBケーブル1本で一括接続USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能124° FoV および 4K UHD 画質 はAI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 プライバシーを守る デイバスをコントロールプライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)寸法(mm)380×110×130質量(g)1060インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ保証期間1年間視野124°RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hubアバーメディア
27,980税込30,778
1台
13日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できますワークスペースの清潔を保つデスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュートボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1 アバーメディア内蔵型ビデオチャプチャボード LIVE GAMER 4K 2.1アバーメディア
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
HDMI 2.1 PCIeキャプチャーカードは、最大4K144までのパススルーを備え、次世代コンソールやPCゲームからの非圧縮ビデオをストリーミングしながら配信します。4K144や4K120パススルーHDR/VRRで、PCおよび次世代コンソール(PS5、PS4 Pro、Xbox Series X/S、Xbox One X)ゲームの世界に没頭し、比類のない鮮明さと流動性をシームレスに体験できます。PCIeインターフェイス経由で最大4K60ビデオ出力のキャプチャをサポート。ストリーマーがすべての勝利をつかみ、最高のコンテンツを視聴者にお届けできます。超低遅延でスムーズなゲームプレイを楽しみ、ラグのない体験を保証し、ストリーマー向けの高リフレッシュレートを活かしてゲームでの勝利を増やします。カスタムRGBライトAVerMediaのゲーミングユーティリティツールによるカスタムRGB照明でキャプチャカードをパーソナライズし、主要なRGBエコシステムと同期して、ゲーミングセットアップを際立たせます。VRRサポートを備えていますので、これからは画面の乱れや遅延に気にする必要はありません。ドライバーをインストールすることなく、すぐにプレーできます。
仕様●ビデオ出力(パススルー):HDMI 2.1●最大キャプチャ解像度:2160p60●最大パススルー解像度:2160p144 HDR/VRR、1440p240 HDR/VRR、1080p360 HDR/VRR寸法(mm)121×160.5×21.5質量(g)150.5インターフェースPCIe Gen 3 x4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットYUY2、NV12、RGB24、P010(HDR)
内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD アバーメディア内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HDアバーメディア
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
簡単なセットアップでプロフェッショナルな結果Live Streamer ULTRA HDは、コンテンツ制作を効率化し、高品質なストリーミングとキャプチャーを実現するために設計されています。品質、価格、使いやすさを追求し、初心者にやさしいストリーミング機材を提供します。より高いフレームレートでキャプチャすることで、記録される動きの量に対してより詳細なレベルが保証されます。Live Streamer ULTRA HDはハイフレームレートに優れ、最大1080p120信号まで対応します。ビデオキャプチャとパススルーの両方でVRR(可変リフレッシュレート)に対応しており、フレームティアリングのない滑らかでジャダーのない映像を提供します。大切な瞬間を逃しません。
仕様●最大キャプチャ解像度:2160p30●最大パススルー解像度:2160p60 HDR/VRR、1440p60 HDR/VRR、1080p240 HDR/VRRセット内容・GC571 本体・HDMI 2.0 ゲーブル (1.5 m)・クイックスタートガイド寸法(mm)121×113.5×21.5質量(g)62インターフェースPCIe Gen 3x1保証期間1年間入出力(パススルー)HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480iビデオフォーマットYUY2/NV12/RGB24/P010 (HDR)
WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam アバーメディアWEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcamアバーメディア
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質1080p 60fpsの動画を撮影記録し、固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポートユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約95×53.6×45.8質量(g)約135有効画素数200万画素最大解像度1920×1080@60fpsRoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
WEBカメラ 2in1 DUALCAM アバーメディアWEBカメラ 2in1 DUALCAMアバーメディア
17,980税込19,778
1台
13日以内出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転マウントサポートユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れるプライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約149.3×48.4×59質量(g)約200有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fpsデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
WEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAM アバーメディアWEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAMアバーメディア
29,980税込32,978
1台
13日以内出荷
鮮やかで超クリアな4K画質SONY製のセンサー(4K の Sony(R) STARVIS(TM) CMOS) が搭載されており、4K UHD 高解像度で、クリアな画像、鮮やかな色、高精度な画質を提供します。可変な超広視野角超広角の 100° 対角視野は、広い範囲が映るので複数人でのWeb会議は最適です。視野角は 100° ~ 65° の範囲で調整の可能です。プロフェッショナルに見せるリアルタイムの高感度 HDR と優れた低照度画像の最適化をあらゆる照明環境で提供するため、常にシャープでプロフェッショナルに見えます。 3D ノイズ リダクション (3DNR) は、ノイズを抑制し、暗い場所でも高感度を維持するため、Web カメラの画質が大幅に向上し、よりクリアなオンライン会議の実現は可能になります。AIジェスチャー認識ユーザーは簡単なジェスチャーでAIフレーミング機能を起動することができます。集音は簡単2つのステレオ無指向性マイクを内蔵し、最大3mの音声を自然クリアに取り込みます。音質はクリアノイズリダクション機能により、話者の自然な声を増幅させ、周囲の雑音を除去することができます。プライバシーカバー搭載自分の安全を守り、不要なセキュリティ侵害を防止します。革新的な価値を提供するソフトウェア「CamEngine」ビデオ品質の調整、回転、フリーズ、AIフレーミング、ePTZ、FoV調整できます。
仕様●ソフトウェア更新:あり●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●画像処理:3DNR、HDR、自動フレーミング、ジェスチャー認識●視野角(画角):対角:100° 水平:92° 垂直:60°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:3m●音声処理機能:ノイズリダクション寸法(mm)約130×58.1×56.75質量(g)約190有効画素数800万画素最大解像度3840×2160/30fps;1920×1080/60fps設置方法モニタの上に設置、テスクの上に設置、三脚を使用RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2、NV12(UVC 1.0をご使用の場合)内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)
マイク アバーメディアマイクアバーメディア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。 中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。 ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありませんセット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)56×167本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)周波数特性50Hz~18kHz使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)コネクタXLR(XLR-M)指向性単一指向性(カーディオイド)
PC内蔵型 キャプチャーボード アバーメディアPC内蔵型 キャプチャーボードアバーメディア
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
Live Gamer HD 2(型番:C988)」は1080p/60fps録画・ライブ配信に対応したPC内蔵型のキャプチャーボードです。 最新の家庭用ゲーム機、スマホゲーム(iPhone・iPad)、PCゲームなど、様々なゲーム機やデバイスに対応しています。 HDMI出力のビデオカメラを接続すれば、ビデオカメラの映像をリアルタイムでライブ配信することも可能です。 映像ソース機器とキャプチャーボードを搭載したPCをHDMIケーブル一本で接続するだけなので、配線や設置がとても簡単です。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器