パソコン/周辺機器 :「wifiルーター 業務用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応
付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF] 質量(g)700(付属品含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く) 機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能 その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー 最大消費電力(W)16.4(30VA) 動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと) セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング 発熱量(KJ/h)59.1 無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ 最大消費電流(A)0.30
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります