パソコン/周辺機器 :「コンセント差込口」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント。3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!。USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)。スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
材質難熱性ABS 寸法(mm)60×130×60 コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBあり プラグ形状スイングプラグ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。 ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。 USBは3ポート合計3.4Aの給電能力があり、複数同時充電ができるのでコンセントまわりもスッキリ! ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。 ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。 より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート コンセント個数3 本体寸法(mm)48×126×26 電源コード(m)0.15 USBポート3 耐トラッキングあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります