絞り込み
ブランド
- popIn
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(384)
- BUFFALO(バッファロー)(704)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
- LEPLUS NEXT(773)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,716)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,359)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(852)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(427)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)
popIn¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料