絞り込み
ブランド
  • ジャパンマテリアル
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Active ハイスピードHDMIケーブル 20m ジャパンマテリアルActive ハイスピードHDMIケーブル 20mジャパンマテリアル
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
ケーブル長(m)20コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オスケーブル外径(Φmm)8.5変換タイプオス-オス
Active ハイスピードHDMIケーブル 30m ジャパンマテリアルActive ハイスピードHDMIケーブル 30mジャパンマテリアル
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。1080pまで対応。難燃対応。
ブラックケーブル長(m)30コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オスケーブル外径(Φmm)8.5変換タイプオス-オス
Active ハイスピードHDMIケーブル 25m ジャパンマテリアルActive ハイスピードHDMIケーブル 25mジャパンマテリアル
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
ケーブル長(m)25コネクタ形状HDMIタイプA19ピン(オス) - HDMIタイプA19ピン(オス)ケーブル外径(Φmm)8.5
ウルトラフレックスHDMIケーブル 0.2m ジャパンマテリアルウルトラフレックスHDMIケーブル 0.2mジャパンマテリアル
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
特殊素材によりユニークなやわらかさを実現したHDMIフラットケーブルです。18Gbps伝送対応。最小曲げ半径10mmにより狭小部の施設可能。
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応ケーブル外径(Φmm)厚さ1.4×幅13.2伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピードケーブルタイプやわらか、フラット変換タイプオス - メス
10Gbps対応USB3.2アクティブ USB Type-Cケーブル 2m ジャパンマテリアル10Gbps対応USB3.2アクティブ USB Type-Cケーブル 2mジャパンマテリアル
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)、最大10Gbps、最大100W、ケーブル直径5.3mm。
ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C
4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 2m ジャパンマテリアル4K プレミアム ハイスピードHDMIケーブル 2mジャパンマテリアル
1,398税込1,538
1台
翌日出荷
4K60Pフルスペック映像の18Gbps伝送対応。「Premium HDMIケーブル」のテストプログラム認証を取得したケーブルです。HDMI2.0a規格準拠デバイス同士の接続に対応。
8K対応HDMI光ケーブル ジャパンマテリアル8K対応HDMI光ケーブルジャパンマテリアル
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
48Gbps伝送に対応したHDMI光ケーブルです。 8K/60pや4K/120pの高解像度をサポートし、安定した高速伝送を実現します。
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ジャパンマテリアルウルトラハイスピードHDMIケーブルジャパンマテリアル
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済ケーブル。 48Gbps高速伝送対応により8K(60P)/4K(120P)の高解像度にも対応します。 ワイヤー内部の絶縁材料であるマイラーの密度や巻き方、配置に工夫してデザインしたことで、しなやかに曲がります。
JM-DAMシリーズ専用HDMIコネクター ジャパンマテリアルJM-DAMシリーズ専用HDMIコネクタージャパンマテリアル
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
JM-DAM専用HDMIタイプAコネクターです。予備・保守などで必要な際のみ、別途お求めください。抜け防止用のネジが2個付属。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDメスオス形状HDMIタイプAメス形状HDMIタイプD変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2HDMIタイプD
Active 着脱式HDMI光アーマーケーブル ジャパンマテリアルActive 着脱式HDMI光アーマーケーブルジャパンマテリアル
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送に対応したコネクター着脱が可能なHDMI光アーマーケーブルです。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応、CEC対応コネクタ【表示機器側】HDMIタイプA19ピンオス×1(コネクター部)/HDMIタイプD19ピンオス×1(光ケーブルとコネクターの接続部)ケーブル外径(Φmm)5.8伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル ジャパンマテリアル4Kフルスペック アクティブHDMIケーブルジャパンマテリアル
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器