絞り込み
ブランド
  • 恵安(KEIAN)
  • モノタロウ(60)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,379)
  • エレコム(1,841)
  • StarTech.com(1,573)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(956)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(589)
  • 光興業(562)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速USB充電器 恵安(KEIAN)急速USB充電器恵安(KEIAN)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB-AもUSB-Cも急速充電が可能!USB Power DeliveryとQuickCharge2つの急速充電に対応USB-A QC3.0対応 最大18WUSB-C PD対応 最大 20W PDおまかせ充電機能搭載接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電USB Power Delivery(USB PD)、Quick Chargeは、どちらも接続する機器に合わせて効率の良充電が可能なUSBの規格・仕様です。
質量(g)約51タイプType-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×43×39(プラグ収納時・突起部除く)定格出力Type-C(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W))接続端子USB Type-C(USB Power Delivery対応)、USB Type-A(Quick Charge 3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース 恵安(KEIAN)300wSFX電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース恵安(KEIAN)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×300×415
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】構造サイズ:270×98×330mmケースサイズ:290×98×330mmM/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slotsドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDDI/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIOCPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile電源:300W TFX POWER SUPPLYコネクタ:1×24PIN:600mm1×P8(6+2):600mm1×P8(4+4):600mmSATA+Mole×:400×2ブラック
超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き 恵安(KEIAN)超薄型折り畳みスマートフォン・タブレットスタンド 滑り止めパッド付き恵安(KEIAN)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質オールアルミ合金寸法(mm)130×69×7
iPhoneケース 恵安(KEIAN)iPhoneケース恵安(KEIAN)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
iPhone用 NFCスマ一トインクディスプレイ Smart Canvas AI CASE/スマートキャンバスAIケース
用途【抜群の耐久性】 耐傷、耐落下性に優れたデュアルスクリーン/【NFCで簡単反映】 お気に入りの写真を転送して自分だけのiPhoneケ一スを!その日の気分で自由にデザイン変更!/【電池、充電不要】 バッテリ一不要、NFC転送だからWi-FiもBluetoothも必要なし!/【高品位3色インクスクリ一ン】 高品位3色インクスクリ一ンディスプレイで色鮮やかに表現!/【AI搭載で無限の可能性】 Ai機能搭載APPで、無限の可能性を秘めたディスプレイを楽しめます!
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
KX-M03BK -フロント/サイド強化ガラス仕様ATXゲーミングPCケース-
用途スペック ケースタイプ:マイクロATX、ミニITX フロントパネル:強化ガラス(付属) サイドパネル(左): 強化ガラス(付属) シャーシ:SSPCC 0.5mm ,Black USB:USB3.0x1 USB2.0x2 TYPE-Cx1 HD AUDIO:BUILT IN Fan Ports:フロント/メインボード: 該当なし、背面:1x12cm / ラジエーター:120、上部:2x12cm/14cm / ラジエーター:240/280mm ドライブスペース 3.5":2 ドライブスペース 2.5":2 PCI スロット:5 サイズ: シャーシ: 360*215*430mm ケースサイズ: 364*215*446MM カートン: 485*265*427mmブラック
モバイルバッテリー 恵安(KEIAN)モバイルバッテリー恵安(KEIAN)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
燃えにくいモバイルバッテリー KPOWERシリーズ PSE認証済み
用途マグネット式ワイヤレス充電/18N超強力磁力でピタッと吸着/スマートウォッチ含む有線・無線 4台同時充電/容量:10000mAh/定格電圧/電力量:3.85V / 38.5Wh
急速USB充電器 恵安(KEIAN)急速USB充電器恵安(KEIAN)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コンセントからiPhoneやスマートフォンを充電できます機器に合わせて出力を制御する自動識別IC内臓※接続されたスマートフォン等の機器を自動で検知し、適切な出力で充電を行う事で過剰な電流が流れるのを防ぎ、安全で効率的に充電ができます。2ポート合計2.4Aの高出力で急速充電に対応。過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能搭載。持ち運び、収納に便利な可変式プラグ採用。
仕様USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン・iPhone/iPadシリーズ・タブレット/スマートウォッチ・携帯型ゲーム機/電子タバコ)適合KSPT-24-WH材質ABS+PC寸法(mm)45.2×46×28.8ホワイト質量(g)約50ポート数USB-A(メス)2ポート出力USB-A DC5V 2.4A(2ポート合計)入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A使用環境温度(℃)動作:0~40
PCケース 恵安(KEIAN)PCケース恵安(KEIAN)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷
300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー規格【内蔵電源】SFX 12V電源SFX:300W定格【内蔵電源】300W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン対応マザーボードMICRO ATX / ITX拡張スロット数Low Profile PCI×4

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器