絞り込み
ブランド
  • MOBO
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,203)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
  • LEPLUS NEXT(775)
  • PGA(591)
  • RS PRO(936)
  • StarTech.com(1,840)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,269)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,594)
  • サンワダイレクト(902)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(857)
  • ナカバヤシ(681)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBO
    ブラック
    ホワイト

    TenkeyPad 2 Wired 有線接続

    MOBO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
    仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回質量(g)約86(ケーブル含む)対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線キー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)10~45
  • ORIGAMI STAND for Laptop MOBO
    グレー
    ブラック

    ORIGAMI STAND for Laptop

    MOBO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品滑り止めゴム×2材質グラスファイバー、ポリウレタン耐荷重(kg)約2.8本体質量(g)70本体外形寸法(mm)W224×D129×H3(11~16インチのノートパソコンまで対応)
  • Laptop Case SLEEVE MOBO
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    Laptop Case SLEEVE

    MOBO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PUレザー(合成皮革)、ポリエステル本体質量(g)170内寸法(mm)W309×D16×H213本体外形寸法(mm)W328×D 7×H250
  • Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBO

    Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter

    MOBO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
  • Dual USB-C Dock +LAN MOBO

    Dual USB-C Dock +LAN

    MOBO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)付属品取扱説明書 兼 保証書色スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器