パソコン/周辺機器 :「USB オスメス」の検索結果
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続
色ブラック
質量(g)430
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB2.0のケーブルです。
コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続
コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途USBケーブルの延長に
仕様3A・60W
伝送速度(Mbps)480
インターフェイスUSB2.0
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C
関節部分が回転するUSBアダプタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続
本体寸法(mm)約65×17×10
質量(g)7
コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色ブラック
質量(g)10
定格出力(W)5
速度USB 3.0/2.0/1.1
オス形状USB TYPE-C
メス形状USB TYPE-A
変換タイプオス - メス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15
質量(g)10
規格USB Type-A(メス) Type-C(オス)
定格出力(W)5
速度USB3.0/2.0/1.1
オス形状Type-C
メス形状USB Type-A
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)23×25×5
質量(g)3
USBタイプUSB3.0
オス形状Type-C
メス形状USB Type A
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
オス形状USB Type-A
色ブラック
インターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
質量(g)4
電圧(V)15
コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプオス - メス
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として
色シルバー
質量(g)10
規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)
速度USB 3.0/2.0/1.1
定格5W
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止
コネクタ形状USB Type-C
定格出力100W/5A
通信速度480Mbps
出力(W)100(PD)
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとMagSafe2の変換用として
コネクタ形状USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス)
変換タイプオス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×10×7
質量(g)5
電流(A)最大5
電圧(V)18.5~20
最大出力(W)【PD電源】100
色シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
用途USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として
メス形状miniDisplayPort
オス形状USB Type-C
コネクタ形状USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm)35×30×6
質量(g)6
メス形状USB TYPE-A3.0
変換タイプオス-メス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。