PCアクセサリー (22) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (1) 外付けドライブ・ストレージ (1) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (12) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: トライメイトすべて解除
USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイト 当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色 ブラック 質量(g) 約35 ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状-アップストリーム Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB A(メス)×4 USB規格 USB 3.0
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイト 当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途 最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。 寸法(mm) 135×10 色 ブラック 質量(g) 7 コネクタ形状 Type-Cオス - Type-Cオス 解像度 最大8K/60Hz ケーブル長(cm) 10 USBタイプ USB4.0 転送速度(Gbps) 最大40 (理論値) 変換タイプ オス - オス
薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-AポートType-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途 CD/DVD再生、データ保存 仕様 対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質 ABS 寸法(mm) 139×142×18 色 ブラック 質量(g) 300 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-A、USB Type-C 対応OS Windows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェース USB3.0/USB2.0 書込速度 DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度 DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット トライメイト 予約販売
LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm) 58×22×17 色 スペースグレー 質量(g) 27 対応OS Windows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること) 接続端子 USBType-C コネクタ LANポート×1 ケーブル長(mm) 150
ストラップ型タイプCケーブル トライメイト 4日以内出荷
ストラップ型のUSB_Type-Cケーブルです。カバンや携帯などに取り付ける事が可能です。
色 ブラック 質量(g) 10 コネクタ形状 Type-C/Type-C
モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ トライメイト 当日出荷
15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
用途 USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。 付属品 USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー 質量(g) 780 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 356×224×10 解像度 1920×1080(1080p) 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6インチ 出力端子 ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 入力ポート USB Type-C、Mini HDMI
USB Type-C 延長ケーブル メス-オス トライメイト 当日出荷
USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途 USBケーブルの延長に 仕様 3A・60W 伝送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル トライメイト 当日出荷
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途 USB充電・データ転送として 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス) インターフェース USB3.0 ケーブル長(cm) 50 適合用途 USB充電・データ転送
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイト 当日出荷
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途 会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続 ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降 オス形状 USB Type-C - HDMI 変換タイプ オス-オス
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質 ABS 寸法(mm) 12×5×25 色 ブラック 質量(g) 1 種類 USB Type-Cメス用
スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイト 当日出荷 から 4日以内出荷
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途 スマートフォンの冷却に 付属品 USB Type-Cケーブル 材質 プラスチック、アルミニウム 寸法(mm) 50×35×80 質量(g) 60 接続 USB 接続 電源タイプ USB駆動式 インターフェイス USB Type-C 適合寸法(mm) 横幅約60~80の機種
USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) トライメイト 4日以内出荷
USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
寸法(mm) 35×30×6 質量(g) 6 メス形状 USB TYPE-A3.0 変換タイプ オス-メス
USB充電器 PD対応 18W トライメイト 4日以内出荷
Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口で2台同時に充電出来ます。
用途 タブレット、ゲーム機などパワーデリバリーPDに対応した機器 及び5V/3.1AまでのUSB充電に対応した機器に。 寸法(mm) 40×40×46 色 ホワイト 質量(g) 40 出力 Type-C DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD)USB-A DC5V/3.1AType-CとUSB-Aの合計は18Wまで コネクタ形状 type-C メス×1 / USB-A メス×1 入力 AC100V-240V 50/60Hz USBポート数 Type-Cポート1口/USB-Aポートが1口
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイト 当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途 USB Type-CからHDMIへの変換として 寸法(mm) 235×20×10 質量(g) 15 オス形状 Type c メス形状 HDMI
マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 トライメイト 当日出荷
USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途 充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 形状 U字型 質量(g) 5 出力(W) 100(PD) 転送速度(Gbps) 40 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト 当日出荷
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途 Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。 色 ブラック ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 Type-C(オス)-VGA(オス) ケーブル長(cm) 180 USBタイプ 3.1 変換タイプ オス - オス コネクタ1 Type-C コネクタ2 VGA
3in1 USBケーブル 巻き取り式 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途 充電用として 色 ブラック 質量(g) 51 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm) 120 ケーブル種類 巻取り式 適合用途 充電用
USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途 USB オーディオ変換、出力の増設 インターフェイス Type-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック) オス形状 USB Type-C メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極)
USB Type A to C 変換アダプタ トライメイト (4件のレビュー) 当日出荷
USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm) 33.6×15 質量(g) 10 規格 USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W) 5 速度 USB3.0/2.0/1.1 オス形状 Type-C メス形状 USB Type-A
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途 USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として 色 ブラック 質量(g) 10 定格出力(W) 5 速度 USB 3.0/2.0/1.1 オス形状 USB TYPE-C メス形状 USB TYPE-A 変換タイプ オス - メス
USB Type-C to miniDisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト 当日出荷 から 4日以内出荷
PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - miniDisplayPort変換アダプタです。
用途 USB Type-CとminiDisplayPortの変換用として メス形状 miniDisplayPort オス形状 USB Type-C コネクタ形状 USB Type-C(オス) - miniDisplayPort (メス)
USB Type-C to MageSafe2 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイト 当日出荷
USB Type-C(メス)からMagsafe2(オス)への変換アダプタです。
用途 USB Type-CとMagSafe2の変換用として コネクタ形状 USB Type-C(メス) - Magnetic2(オス) 変換タイプ オス - メス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 30×10×7 質量(g) 5 電流(A) 最大5 電圧(V) 18.5~20 最大出力(W) 【PD電源】100 色 シルバー
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途 USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として 色 シルバー 質量(g) 10 規格 USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス) 速度 USB 3.0/2.0/1.1 定格 5W
USB Type-C マグネットアダプタ L字型 トライメイト (1件のレビュー) 当日出荷
既存のUSB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。充電及び480MBのデータ転送が可能です。
用途 充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止 コネクタ形状 USB Type-C 定格出力 100W/5A 通信速度 480Mbps 出力(W) 100(PD) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 USB Type-C
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ