パソコン/周辺機器 :「モニター DMM」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HDMI端子のパソコンからVGA端子と3.5mm端子に変更できるディスプレイアダプターです。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hz (WUXGA)です。
MicroBのセルフパワー対応で安定な出力をサポートできます。
簡単にVGA端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA213J本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)54
外形寸法(mm)40×45×14
コネクタ形状HDMIオス - VGA D-Sub 15pinメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)10
対応解像度1920×1200@60Hz(WUXGA)
給電方式バスパワー/セルフパワー(USB Micro-B (5 ピン) メス型 5V)
オス形状HDMI
メス形状VGA D-Sub 15pin
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
【製品概要】Thunderbolt4認証を取得、ノートPCにクアッドディスプレイを含めて15個の機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。【搭載ポート】4K HDMI x2, 4K DisplayPort x2, USB-C3.2 Gen2 10Gbps x1, USB-A 3.2 Gen2 10Gbps x3, USB-A 3.2 Gen1 5Gbps x2, USB-A 2.0急速充電搭載x1, 2.5G有線LAN, UHS-II SD/microスロット, 3.5mmコンボジャックポート、ケンジントンロックポート。【最大4台外部モニタ】HDMIとDisplayPortを各2ポートを備え、MST技術を採用して最大4台の4K60Hzの外部モニターに接続可能です。※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した4つのモニターはBBCC画面になりますので、ご注意ください。【PD98W充電】付属のAC135W電源アダプターを接続することで、パソコンに最大PD98W充電できます。【高速2.5G有線LAN】2.5G有線LANに対応し、社内ネットワークやNASデータの高速転送が可能。大容量ファイルやデータの迅速・安定した共有・転送で、業務効率が向上します。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):Thunderbolt4(メス)●拡張ポート:Thunderbolt4 x1(パソコン接続用・PD98W対応)USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x3USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x2USB Type-A 2.0 x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps 14K60 HDMI x24K60 DisplayPort x2DC 135W 入力x12.5G有線LAN x1UHS-II SD/microSD カードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1
付属品JTD568 本体135W ACアダプタThunderbolt4 ケーブルx 1本クイックインストールガイド保証書
材質アルミニウム
色ブラック/スペースグレー
質量(g)約681
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×43×109
保証期間2年
ケーブル長(cm)80
関連資料(1.45MB)
給電方式セルフパワー (同梱ACアダプターを接続してから使用してください)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。
ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。
高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。
使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。
さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約377
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)45
ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1
給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード
材質アルミニウム
質量(g)約113.5
ケーブル長(m)0.198
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9
最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)
保証期間2年
電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ケーブル長(cm)19.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。