21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
StreamDeck+と背面に連結できるXLR DOCKの2点セット
仕様●ダイヤル:プッシュ機能付き360°エンコーダー×41、●LCDタッチパネル:108 x 14 mm / 4.2 x 0.5 インチ1、●周波数応答:20 Hz - 20 kHz1、●ダイナミック・レンジ:100 dB(クリップガード使用時120 dB)1、●等価入力ノイズ(EIN):-130 dBV(60 dBゲイン時1、●ゲイン・レンジ:0 - 75 dB1、●ファンタム電源:48 V DC、7 mA 最大入力レベル:0 dBゲインで10 V(クリップガード使用時)1、●最大出力レベル:77 mW1、●レゾリューション:24ビット1、●サンプル・レート:48 kHz1、●インターフェース:USB 2.0、Type-C1 セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル ブラック
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

StreamDeckの小型版、6個のLCDスクリーンでショートカットキーを起動
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeckmini本体、クイックスタートガイド 質量(g)365 高さ(cm)19.3 横(cm)13.4 奥行き(cm)11.8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Stream Deckはアプリとプラットフォームをコントロールするためのカスタム可能な15個のLCDキーを搭載しています。アクションを起動、SNSに投稿、オーディオを調整、サウンドクリップを再生、照明を点灯、などなど、さまざまなアクションが可能。コマンドのたび確認できる視覚的フィードバック。Stream Deckを設定すると、異なるアプリ間を行き来しても、指定したキー構成に自動的に切り替えられます。ワークフローのための究極ワザ。
セット内容Stream Deck、卓上スタンド、USB-C to USB-C ケーブル (150 cm / 59 in)、クイックスタートガイド 寸法(mm)118×84×25(スタンドを含まない) 質量(g)145(スタンドなし) / 270(スタンドあり) 対応OSWindows 10 (64ビット) またはそれ以降、macOS 10.15またはそれ以降 インターフェースUSB 2.0 キーカスタム可能な15個のLCDキー
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー セット内容StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル 質量(g)1210 高さ(cm)22 横(cm)10.5 奥行き(cm)15
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

ショートカットデバイスの定番、Stream Deckにダイヤル(ツマミ)+タッチパネル付きモデルが登場します。 競合製品Loup Deckはダイヤルが付いていることがStream Deckとの差別化ポイントでしたが、競合の特徴を持ったモデルが登場したことでStream Deckの市場優位性がさらに強固なものになりました。
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷


1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆ。る用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒー。テーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場。所に機器を正確に設置できます。
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷


1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

コンデンサーマイク用のポッショックマウント
用途キーボード・アクセサリー セット内容WaveShockMount本体(5/8”ネジ山)、アダプタ2個(3/8”および1/4”)、クイックスタートガイド 質量(g)305 高さ(cm)19 横(cm)4.8 奥行き(cm)14.7
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

コンデンサーマイク用のポップガード
用途キーボード・アクセサリー セット内容PopFilter本体、クイックスタートガイド 質量(g)140 高さ(cm)12.7 横(cm)8.2 奥行き(cm)14.7
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー
仕様●システム要件:macOS 13以降/Windows 10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72 px、インターフェースUSB 2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm 質量(g)スタンド無し:約160 、スタンド有り:約286 外形寸法(mm)横 84.0 × 高さ 30.0 × 奥行 118.0 構成Stream Deck本体×1、着脱式スタンド×1、USB Type-C to Type-Cケーブル(1.5m)×1 保証期間2年 LCD仕様キー:15個
1個
22,980 税込25,278
欠品中

クリエイター/ゲーム実況者向けコンデンサーマイク
用途マイク 仕様カプセル:17mmエレクトレット、最大SPL:120dB(Clipguard使用時140dB) セット内容本体×1/USB-Cケーブル×1/卓上スタンド×1/ブームアームアダプター×1/クイックスタートガイド×1 寸法(mm)205×205×35 質量(g)マイク&U-マウント280/ベース305 対応OSWindows10(64ビット)/macOS10.15またはそれ以降/USB2.0/4GBRAM インターフェースUSB-C 解像度24ビット 応答周波数(Hz)70~20000 パターン(極性)カーディオイド サンプルレート48/96kHz 音圧感度(dB)-25FS(最小ゲイン)、15FS(最大ゲイン) ダイナミックレンジ95dB(Clipguard使用時115dB)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。 付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド 寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ) 電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時 イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
欠品中

高速データ: 最高 10 Gb/秒でシームレスな接続性の実現と広帯域幅が要求されるアプリケーションに対応。信頼性の有る電力: 互換性のあるデバイスに最高で3Aの電力を供給。耐久性の高いデザイン: 金メッキのUSB-Cコネクタと丈夫な編込ナイロンケーブル(黒色)を採用。幅広い互換性: Mac, PC, ゲーム周辺機器, 外付けドライブなどに対応。パフォーマンスのために最適化: ゲーム, 配信, 録画, プロフェッショナルな作業環境に最適
構成本体×1 保証期間2年
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング