パソコン/周辺機器 :「デジタル表示板」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×153×25(突起部含まず)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV
コントラスト比1000:1
解像度1280×800
視野角170°
スピーカー内蔵:2W×2(ステレオ)
発色1677万色
バックライトLED
アスペクト比16:10
モニターサイズ10.1型
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)270
入力ポートUSB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)
角度調節可
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。