絞り込み
ブランド
  • POWERCOLOR
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,840)
  • StarTech.com(1,570)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(955)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(562)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボード POWERCOLORPowerColor RX9060XT 16G-L/OC/WHITE デスクトップボードPOWERCOLOR
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズホワイトカラーモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用の高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・大型の銅板がGPUに直接接触し、VRAMエリアをカバーすることで、熱伝導のしきい値を最大限に高める・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・洗練されたエレガントなデザインに、グレイシャーホワイトLEDライティングを搭載・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
仕様●DirectX 対応:12●OpenGL 対応:4.6●エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)●ストリームプロセッサー:2048●バススタンダード:PCIE 5.0×16●メモリースピード:20 Gbps ●メモリータイプ:16GB GDDR6●メモリーバス幅:128-bit●映像出力端子:1 x HDMI 2.1b2 x DisplayPort 2.1a●最小システム電力要件(W):550●搭載GPU:AMD Radeon RX 9060 XT●補助電源コネクター:One 8-pin PCI Express Power Connector付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40330×120×40(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC/WHITEスロット2 Slot Triple FanRoHS指令(10物質対応)対応
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・トリプル90mmリングファン設計により、冷却性能を向上・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・クールでエレガントな美しさを放つアイシーブルーのLED照明が、高級感を演出・2スロットトリプルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent)、Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)・ストリームプロセッサ: 2048Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:550W・本体寸法:310×100×40mm、330×120×40mm(w/bracket)
その他【エンジンクロック】Game:2740MHz(OC)/ 2620MHz(Silent) / Boost:3310MHz(OC)/ 3230MHz(Silent)【ストリームプロセッサー】2048【バススタンダード】PCIE 5.0×16【最小システム電力要件】550W付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)310×100×40、330×120×40(w/bracket)品名Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6型番RX9060XT 16G-L/OC対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Triple Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9060 XT搭載・「Reaper」シリーズ・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる・最適化されたデュアル90mmファン設計・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ・2スロットデュアルファン設計・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・ストリームプロセッサ:2048 Units・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:128-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2・補助電源コネクター:8-pin × 1・最小システム電力要件:500W・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
PowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボード POWERCOLORPowerColor Radeon RX 9070 XT グラフィックボードPOWERCOLOR
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Red Devil」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・7本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンスパワーレイヤーを備えた12層高熱伝導素材で作られた高品質PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・「Hellstone」RGBライティング・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・3スロットトリプルファンクーラー・Red Devil RX 9070 XTシリーズの特徴的なデザインを取り入れたメタルキーキャップ付属・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent) ・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード:20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 3・最小システム電力要件:900W・本体寸法:340×132×69mm、352×149×69mm(w/bracket)
付属品Graphics Card Keycap/ Graphics Card Holder/ Graphics Card Remover/ Limited Red Devil Sticker / Addressable RGB LED Cable/ Product Description Card/ Gaming Gear Intro Card寸法(mm)340×132×69/352×149×69(w/bracket)品名Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12、OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:900Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Three 8-pin PCI Express Power Connectorスロット3 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2520MHz(OC) / 2460MHz(Silent)、Boost:3060MHz(OC) / 3010MHz(Silent)
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器