4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約76 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります