パソコン/周辺機器 :「USB A メスメス」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30 ベージュ 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m) ブラック コネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作確認済機器OS:Windows 10/11 USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。
仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)30 ホワイト 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 2.0/1.1 ケーブル長(m)0.3 メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm) ブラック 電源USBバスパワー コネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む) 最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hz ケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

補助電源コネクタでバスパワー機器の電力不足を補います。
ブラック コネクタ形状USB Type-A メス - Micro USB Type-B(L型) オス/USB Type-A メス - Micro USB Type-B メス 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB 2.0 オス形状Micro USB Type-B(L型) メス形状USB Type-A/Micro USB Type-B 変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
789 税込868
3日以内出荷

USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応 ブラック コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状パソコン側: USB Type-C オス メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 変換タイプオス-メス
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート用です。 ロープロファイルスロットにも対応します。 ケーブル/ブラケットともにカラーはブラックです。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50 ブラック 変換タイプメス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 付属品ロープロファイル用ブラケット×1 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 メス形状リアスロット側: USB 3.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2 ブルー USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ×4 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
739 税込813
4日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用 付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4 材質メタル ブラック 適合規格USB3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5 対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値) コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス 電源供給方式USBセルフパワー専用 USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

マザーボード上のUSBヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 独立ピンタイプなので、ほとんどのマザーボートに対応します。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)60 コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - マザーボード側: バラ4ピン メス ホワイト USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプメス - メス 付属品固定用ネジ・ナット 各2個 仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GND
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。 2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。 USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。 LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。 基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。 ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1 USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2) コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2 LED色赤 (ハブ機能動作中) 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む) 付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-A機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-A接続のキーボードやマウスを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

マザーボード用USB 3.0コネクタのL型延長アダプタです。 L型のため、狭所での配線に便利です。 一般的なマザーボード用USB 3.0ケーブルは太く、コネクタが大きいため、狭所での接続が困難です。本製品を使用することで、USB 3.0ヘッダーとケーブルとを接続できるようにします。 小型マザーボードや小型ケース、USB 3.0ヘッダー周辺に余裕がない場合に最適です。 2ポート分の2×10ピンコネクタです。
ブラック 変換タイプオス - メス USBタイプUSB 3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×27.4×11.5 対応SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応 オス形状ケーブル側: 2×10ピン オス L型 メス形状マザーボード側: 2×10ピン メス
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応ポートで充電をしながら、Type-Cポートを搭載したノートPCやスマートフォンなどにType-C機器を接続できます。 [1]。PD100W対応ポートを搭載しています。ノートPCやスマートフォンなどを充電しながら、Type-C接続のストレージやイヤフォンを使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。アダプタタイプで持ち運びに便利です。L型コネクタにより、出っ張りを抑えられます。本体の表裏に電源LEDを搭載しています。
仕様●DisplayPort Altモード:非対応●USB PD (Power Delivery):最大100W対応●eMarker:非搭載●システム条件:データ転送とUSB PDに対応したUSB Type-Cポートを搭載したノートPC/スマートフォン/タブレットなど 適合ホスト側: USB Type-C オス 横L型、周辺機器側: USB 3.2 Gen 2 Standard-A メス、PDポート側: USB Type-C メス グレー 適合規格USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×26×8.2 (コネクタ除く19 データ転送速度最大10Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05) ブラック コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート最大18Gbps 動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による) 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
Type-Aのオス-オスケーブルの延長、オス-メスケーブルの変換など色々な使用方法があります。 ストレート結線です。 手持ちのケーブルを有効活用。
ブラック コネクタ形状ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×44×10.5 対応High-Speed (480Mbps: 理論値) 通信規格USB 2.0/1.1
1本
429 税込472
4日以内出荷

アイネックスRCA-HDMI変換器
RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。
付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm) 寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く) 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080、1280×720
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
ブラック コネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ] ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む) オス形状HDMI(Type A 19ピン) メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

各種ポートを搭載した、ポータブルゲーミングPC用の多機能ドッキングステーションです。20cmと長めのUSB Type-Cケーブルを採用し、ほとんどの市販ポータブルゲーミングPCに対応可能です。最大4K/60HzのHDMI出力に対応しており、テレビやディスプレイでなめらかな映像を楽しめます。ギガビットイーサネットに対応し、高速通信でゲームや動画を快適に楽しめます。PD100W対応により、高負荷時でもPCが安定して動作します。USB Type-Aポートを3つ搭載し、キーボード、マウス、コントローラー、外付けHDDなどを接続できます。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。ホスト側のUSB Type-Cコネクタは抜きやすい形状で、取り外し時のPC破損リスクを軽減します。台座が底面から浮いているため通気性が高く、熱を効率的に逃します。底面の滑り止めにより、安定して設置できます。
仕様【LAN側】RJ-45 メス×1、【PDポート側】USB Type-C メス×1、【デバイス側】USB 3.2 Gen 1×1 Standard-A メス×3、【ホスト側】USB Type-C 3.2 Gen 1×1 オス×1、【映像出力側】HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 その他【DisplayPort Altモード】非対応【eMarker】非搭載 ブラック 適合規格USB 3.2 Gen 1×1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×72×43 対応【USB PD (Power Delivery)】最大100W対応 最大解像度3840×2160/60Hz 電源供給方式バスパワー/セルフパワー (PDポートから給電時) ケーブル長(cm)20 データ転送速度最大5Gbps (理論値) イーサネット対応1000BASE-T (10/100/1000BASE-T対応)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります