パソコン/周辺機器 :「USB B メス」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェースUSB2.0 コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス) 変換タイプオス - メス ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ) 材質(コネクタ)アルミ 加工メッシュ加工
1個
459 税込505
4日以内出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。
仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm 付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル 長さ(m)1 コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用) 最大電流(A)2.4A対応 本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず) 適合用途充電・給電用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応対応カード:SD、microSD (64GBまで)本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)重量:約23g付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)最大電流:2.4A対応付属ケーブル色:赤付属ケーブル長:1.0m 付属品簡易説明書・保証書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×71×33(突起部含まず) 本体質量(g)約23 インターフェースUSB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル長(cm)約25 端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず) 質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む) 付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m) ケーブル長(m)0.25 USBポート数4
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

OTG対応Android端末に複数のUSB周辺機器接続することが出来るケーブルです。 製品本体のスイッチを切り替える事によって端末の充電かOTG Hub機能か選ぶ事ができます。
ブラック コネクタ形状Type-Aメス(3ポート) - Type-Bオス 対応OTG充電3ポートHub 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります