パソコン/周辺機器 :「差し込みプラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
AC差込口。プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A・125V (1500W)
プラグ2P、仕様:よこ型
サイズ(mm)24×18×43
コンセント2P×1口
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A・125V (1500W)
プラグ2P、仕様:よこ型
サイズ(mm)24×18×43
コンセント2P×1口
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P
電源コード(m)2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34
定格容量15A・125V (1500W)
プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)
サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)
差込口ノーマル
コンセント2P×4口
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-82
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。スペースを取らず壁面などにピッタリ添う薄型タイプ。差込口が上下に180°稼働するスイングプラグ仕様。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
プラグ2P(スイング式)
サイズ(mm)66.5×14×40.5(プラグ部除く)
コンセント2P×3口
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×89●重量(g):50●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・4個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-83
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ
アズワン品番65-9313-79
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A
定格100V/14A/1400W
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86
機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用しているので、安全性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×18×61●重量(g):32●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・2個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-9313-81
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
デスク等に簡単に取り付けできるネジ式クランプ。差込口が斜めなので、正面からプラグを抜き差ししやすい。プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできるランプ付き集中スイッチ仕様。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。下向きコードで、机と壁の狭い所でもスッキリ配線。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)340
定格15A・AC125V (1500W)
クランプ範囲(mm)10~40
コード長さ(m)2
プラグ2P(180°スイング式)
コンセント2P×3口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数6個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
エスコ品番EA815GL-39F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)495
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)499
スイッチ一括
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。