microUSBケーブル データ通信/充電対応 [ nexus7/5/4、Xperia Z2/Z1/Z1f、PSVITA(PCH-2000)動作確認済 ]ルーメン当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
ケーブル長50cmタイプ
形状USBAオス-microUSBBオス色ブラックケーブル長(m)0.5インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798