絞り込み
ブランド
  • テスコム
  • モノタロウ(66)
  • メディアカバーマーケット(33,137)
  • エレコム(4,187)
  • サンワサプライ(2,558)
  • StarTech.com(1,638)
  • レイ・アウト(1,202)
  • BUFFALO(バッファロー)(965)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(931)
  • RS PRO(900)
  • サンワダイレクト(892)
  • ナカバヤシ(679)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(592)
  • ATEN(573)
  • 光興業(571)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(468)
  • アイネックス(464)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 NOGI テスコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 20W 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 NOGIテスコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
NOGI USBヘアアイロン ストレートを始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に。USB Type-C(TM)ポート搭載のACアダプターです。手のひらサイズで持ち運びにぴったり。スマートフォンやタブレットなどの充電にも使えて、外出先でのお直しなどにも便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、NOGI USBヘアアイロン ストレート(型番:HAB-HIS01Uシリーズ)を始め、理美容機器や調理家電などへの給電・充電に使えるNOGI USB ACアダプターです。 ※接続機器やACアダプターが濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 GaN(窒化カリウム) ICを採用し、高出力ながらコンパクトに。従来品より約36%小型化し、重さも約40.5gと持ち運びにぴったりの大きさです。 USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 接続する機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと変化。スマートフォンやタブレット、ゲーム機など幅広く使用できます。 ※本製品の最大電力は20Wです。 モバイルヘアアイロンやシェーバーなどの理美容機器はもちろん、ジューサー・ミキサーなどの調理家電にも使用できます。 理美容機器やスマートフォンと合わせて使いやすいマットなカラーと質感のデザインです。 使用しないときは、電源プラグを折りたたんでACアダプター本体に収納できる90度スイングプラグを採用しています。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※本製品に接続するケーブルは、ご使用になる機器に合わせて別途ご用意ください。 ※USB Type-C・Lightning以外のコネクターに変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電・給電が可能な機器。 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり幅W×厚さ×高さH(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20プラグタイプ90度スイング構造USBポートUSB Type-Cポート×1定格出力電流5V時3A、9V時2.22A、12V時1.67A

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器