パソコン/周辺機器 :「直流安定化電源 小型」の検索結果
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
色グレー
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)
最大出力(W)45
本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1
本体質量(g)約64
入力AC 100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)
最大出力(W)30
本体寸法(mm)約37×31×34.5
本体質量(g)約48
入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【USB-C単ポート最大67Wのパワフル出力】USB-Cポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単独で使用した場合は最大67Wの高出力が可能です。スマートフォンやタブレットだけでなく、MacBook Proへのフルスピード充電にも対応しています。【3台同時充電が可能】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載しています。合計最大62Wの高出力で3台の機器を同時に充電することが可能です。オフィスでの電源のシェアや、ご自宅で家族分の機器をまとめて充電することができます。
色グレー
ポート数3
出力【USB-A】(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A / 10V 2.25A (22.5W Max)、【USB-C1/C2】(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.35A (67W Max)、PPS: 5-11V 4.5A (49.5W Max)【複数ポート同時使用時の合計】USB-C1+USB-C2: 最大65W、USB-C1+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C2+USB-A: 45W+20W(最大65W)、USB-C1+USB-C2+USB-A: 30W+20W+12W(最大62W)
最大出力(W)67
本体寸法(mm)約38×42.5×56.5
本体質量(g)約143
入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC5.0、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。