液晶モニター・液晶ディスプレイ (18) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DP、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、10点マルチタッチに対応し、本体カラーにホワイトを採用したフルHD (1920x1080)解像度の液晶モニターです。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。10点マルチタッチに対応した液晶パネルは、Windows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。*タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。また、USB-A端子を2つ搭載し、USB-CでPCと接続する場合にキーボードやマウスを接続できます。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10あり(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力あり●プラグアンドプレイあり 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 約3.4 サイズ 21.5 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 401×508×192 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% DCI-P3 75% 解像度 1920×1080 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPSパネル ブルーライトカット 軽減モードあり フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約2.7 サイズ(inch) 24.5 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 419×558×215 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 sRGB99%/DCI-P3 81% 解像度 1920×1080 応答速度 MPRT 1ms 入力端子 HDMI×1/DP×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー NO 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES
27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル 質量(kg) 3.5 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 5~40 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 434×614×174、スタンド幅355 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95% 解像度 2560×1440 応答速度 Typ:7ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 3W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AAS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90% 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 サイズ(inch) 27 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 471×612×194 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:16ms 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品 DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー 質量(kg) 約3 使用温度(℃) 0-45 サイズ(inch) 23.8 表面処理 非光沢 対応 HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 高405x幅539x奥行185 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90% 解像度 2560×1440 視野角 H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 30~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(FFS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大130mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル 質量(kg) 3.2 サイズ 21.5 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横320-450/縦500-573×横496/縦285×190、スタンド幅200 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色/sRGB:96% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:14ms 入力端子 HDMI×1、DP×1 視野角(左右:上下) H:178°V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~43 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.249mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.2 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 24 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 白 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約2.8 使用温度範囲(℃) 0~45 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 41x539x192 コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 sRGB100% / DCI-P3 85% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(左右:上下) 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子 DP×1/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(AAS) 使用湿度範囲(%RH) 30~ 90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」 ピッチ 約0.311mm 寸法 27型 消費電力(W) 最大30通常18省エネ15スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 30 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:160° V:176° ケーブル DP ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TN USB なし
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.311mm 寸法 27型 消費電力(W) 最大30通常18省エネ15スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 30 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:160° V:176° ケーブル DP ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 TN USB なし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域でコンテンツを色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)とDisplayPort 1.4×1 (240Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、滑らかで美しい映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。100×100mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/3A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.9ms●本体サイズ(H×W×D):高419mm×幅558mm×奥行210mm スタンド幅216mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.282mm 寸法 24.5型 消費電力(W) 最大34通常14省エネ9スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 34 コントラスト比 1000:1 輝度 350cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー なし 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 24.5 パネル駆動方式 IPS(AHVA) USB なし
29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT 翌々日出荷
29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.2628mm 寸法 29型 消費電力(W) 最大48通常21省エネ16スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.4 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90% 解像度 2560×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 モニターサイズ 29 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。120Hz高速リフレッシュレートで滑らかな映像表示を実現し、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。広視野角178°のIPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、コンテンツを色鮮やかに表示し、動画や写真編集に最適です。HDR対応により、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスク、ビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで長時間の使用でも目に優しいです。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームの使用も可能。2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅220mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.2745mm 寸法 23.8型 消費電力(W) 最大23通常14省エネ11スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.7 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 23 コントラスト比 1500:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS USB なし
29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT 翌々日出荷
29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」 ピッチ 約0.2628mm 寸法 29型 消費電力(W) 最大48通常21省エネ16スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.7 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90% 解像度 2560×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 21:9 モニターサイズ 29 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
24.5インチのIPSパネルを搭載し、200Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (200Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (200Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10(DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+5°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5.8ms●本体サイズ(H×W×D):高388mmx幅558mmx奥行148mm スタンド幅330mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.282mm 寸法 24.5型 消費電力(W) 最大48通常34省エネ21スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.6 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 99% DCI-P3 79% AdobeRGB 78% 解像度 1920×1080 視野角 H:178度 V:178度 ケーブル HDMIケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 24.5型 パネル駆動方式 IPS(FFS) USB あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約3.8 使用温度範囲(℃) 0~ 50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 463×613×210 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 動作湿度(%) 10~ 90 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI(2.1)、DP(1.4) モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 Fast IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 400
ゲーミングディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現。応答速度0.5ms(MPRT)に対応。また最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応コンテンツの表示が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。長時間のゲームプレイでも快適にご使用いただけます。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (144Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のステレオスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2A」●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:144Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高425mm×幅542mm×奥行180mm スタンド幅333mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし サイズ 23.8 ピッチ 約0.274mm 寸法 23.8型 消費電力(W) 最大23/通常18/省エネ14/スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.6 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 23 コントラスト比 1500:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 80% AdobeRGB 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300 USB なし
ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
付属品 DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 3.7 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×218×451 機能 【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4A コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77% 解像度 2560×1440 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー NO 色(本体) ブラック 画面サイズ 27インチ 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 FAST IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ