液晶モニター・液晶ディスプレイ (2) 無線LAN・ネットワーク機器 (23) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (67) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: NECすべて解除
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット NEC 4日以内出荷
NEC製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、電源ケーブル、キーボード、マウス メーカー NEC 保証期間 90日間 光学ドライブ 不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き NEC 4日以内出荷
NEC製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー NEC 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き NEC 4日以内出荷
NEC製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途 SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 テンキー:不問、状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー NEC 保証期間 90日間 Webカメラ 不問 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
LAVIE Tab Lite TL103/KAL ポーラブルー/CPU:MediaTek Helio G85/メモリ:4GB/ストレージタイプ:eMMC・64GB/OS:Android 14/10.1型/SIMスロット:無し NEC 翌日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g
仕様 静電容量タッチパネル その他 【マルチタッチ】10点 付属品 ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル 電源 リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) センサー A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ 有効画素数 (アウトカメラ)500万画素 / (インカメラ)800万画素 外部出力 【ディスプレイ】USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) インターフェース ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 メモリー 【メインメモリ】4GB ディスプレイ 10.1型ワイドLED 広視野角液晶 解像度 1920×1200ドット 防塵防水性能 防水ありIPX2、防塵ありIP5X 使用CPU MediaTek Helio G85 スピーカー ステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) 動作時間 10.5時間 バッテリー容量(mAh) 5100 キーボード なし 搭載OS Android 14 Bluetooth あり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) 内蔵マイク あり ストレージ 【eMMC】64GB 無線LAN あり、IEEE802.11a/b/g/n/ac セキュリティ機能 あり、顔認証 カードスロット microSD USB USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)
VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NEC 8日以内出荷
仕様 ●ストレージ容量:512GB●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリカードスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i7-1355U●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●附属品:ACアダプタ、保証書 他 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC 翌日出荷
仕様 ●電波法:適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●WWAN:なし 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 メモリー 標準:16GB、最大:32GB 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i7-1355U スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 画面サイズ 15.6型 OS Windows 11 Pro 64ビット チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●タッチパネル:非搭載●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(本体):適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●J-Moss:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Core i7-1355U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●メインメモリ(最大):32GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF(Ci5/16G/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC 8日以内出荷
仕様 ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●VCCI:VCCI ClassB 対応●WiMAX:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージ容量:512GB●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●インストールOS詳細:Win11Pro●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★) 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 8日以内出荷
仕様 ●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Core i5-1335U●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●ライセンスOS:Win11Pro64●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●VCCI:VCCI ClassB 対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF(i5/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC 8日以内出荷
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●J-Moss:対応●ライセンスOS:Win11Pro64●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(本体):適合●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):32GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電波法:適合 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB ディスプレイ 15.6インチ 解像度 1920×1080ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 OS Windows 11 Pro チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC 翌日出荷
仕様 ●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ライセンスOS:Win11Pro64●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、保証書 他●VCCI:VCCI ClassB 対応●CPU詳細:Core i7-1355U●電波法:適合●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気通信事業法:適合●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●インストールOS詳細:Win11Pro●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●インストールOS詳細:Win11Pro●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(本体):適合●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:なし 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 メインメモリ(標準):16GB ディスプレイ 15.6型 解像度 1366×768ドット 使用CPU Core i7-1355U スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 OS Win11Pro64 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電波法:適合●メインメモリ(最大):32GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WWAN:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 メモリー容量 16GB 解像度 1366×768ドット 使用CPU Core i5-1335U スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 画面サイズ 15.6 OS Windows 11 Pro 動作周波数(GHz) P-core:最大4.6、E-core:最大3.4 チップセット CPUに統合 キーボード キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
VF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Core i3-1315U●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●メモリスロット(空/全):0/2●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電波法:適合●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(本体):適合●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC 翌日出荷
仕様 ●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●WWAN:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●インストールOS詳細:Win11Pro●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):0/2●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法:適合●電気通信事業法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:Core i5-1335U●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3) 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メインメモリ(最大):32GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●WWAN:なし●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電波法:適合●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core i7-1355U●PCI-Expressスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージ容量:512GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●インストールOS詳細:Win11Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、保証書 他●PCグリーンラベル:適合(★★★)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●VCCI:VCCI ClassB 対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC 8日以内出荷
仕様 ●J-Moss:対応●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリスロット(空/全):0/2●インストールOS詳細:Win11Pro●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイサイズ:15.6型●VCCI:VCCI ClassB 対応●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●CPU詳細:Core i5-1335U●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メインメモリ(標準):8GB●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i7-1355U●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:15.6型●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●PCグリーンラベル:適合(★★★)●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●VCCI:VCCI ClassB 対応●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11/H&B24/15.6FHD) NEC 翌日出荷
仕様 ●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法:適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●WWAN:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i7-1355U●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●メインメモリ(標準):16GB●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 翌日出荷
仕様 ●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WiMAX:なし●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):8GB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●J-Moss:対応●電気通信事業法:適合●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (Ci5/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 8日以内出荷
仕様 ●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メインメモリ(標準):16GB●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●電波法:適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(本体):適合●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★★)●CPU詳細:Core i5-1335U●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:512GB 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VN(Ci5/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) NEC 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約993 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VN(Ci5/無/Win11P/H&B24/13.3WUXGA) NEC 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約993 最大消費電力(W) 45 解像度 1920×1200ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VM (Ci5/無/Win11P/H&B24) NEC 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約1440 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VM (Ci5/無/Win11P/Of無/14.0FHD) NEC 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約1440 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF(Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6FHD) NEC 翌日出荷
仕様 ●対応SIMサイズ:なし●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●WWAN:なし●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●J-Moss:対応●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):32GB●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電波法:適合●インストールOS詳細:Win11Pro●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
VF(Ci5/マルチ/Win11P/Of無) NEC 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 ディスプレイ 15.6型 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (マルチ/Win11P/Of無/15.6) NEC 翌日出荷 から 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
VF (マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC 翌日出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1366×768ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト Microsoft Office Home & Business 2024
LAVIE A27 A2795/JAB ファインブラック NEC 8日以内出荷
1920×1080/無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約11000g/Simスロット:無
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約33W●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:14区分 96.7kWh/年(A)●ライセンスOS:Windows11●メインメモリ(最大):32GB●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GBx2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●その他スペック:キーボード付き、サイズ373mm×123.5mm×25.9mm、重量約360g、マウス付、重量約62g●ディスプレイサイズ:27型●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●スリープ時消費電力:約3.6W●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ディスプレイ詳細:27.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●その他ソフト:なし●電波法:適合●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●VCCI:対応、VCCI ClassB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●本体サイズ(H×W×D):615.4mm×221.0mm×526.5mm(ディスプレイ最大高さ/最大傾斜)●電波法備考:無線LAN●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz 本体質量(g) 11000 最大消費電力(W) 90 解像度 1920x1080ドット スピーカー ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボード あり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイス なし Webカメラ あり:Full HD解像度(1080p)対応カメラ、有効画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB USB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフト Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
ML(マルチ/Win11P/H&B24) NEC 8日以内出荷
電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約4200 スピーカー なし チップセット インテルR Q670 チップセット キーボード あり USB 109キーボード ポインティングデバイス あり レーザーマウス Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LAN なし USB Type-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフト Office Home & Business 2024
VF (Ci5/16G/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD) NEC 8日以内出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i5-1335U●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●PCグリーンラベル:適合(★★★)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●その他ドライブ:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Win11Pro●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/2●附属品:ACアダプタ、保証書 他●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(最大):32GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型 電源 AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g) 約2100 最大消費電力(W) 65 解像度 1920×1080ドット スピーカー 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセット CPUに統合 キーボード あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイス あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラ あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USB Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフト なし
LAVIE Tab T10 T1055/KAS ルナグレー NEC 8日以内出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:430g/防水(防滴):IPX2/防塵:IP5X
仕様 ●メインメモリ:4GB●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電波法:適合●ディスプレイサイズ:10.1型●駆動時間:10.5時間●センサ:G-センサ、加速度センサ、光センサ、 Hallセンサ●VCCI:対応(クラスB)●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●CPU詳細:Mediatek Helio G85●WiMAX:なし●ハードウェアキーボード:なし●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●マルチタッチ:10点●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):適合●その他無線データ転送:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●本体サイズ(W):236mm●バッテリ容量:5100mAh●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●J-Moss:対応●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(D):155mm●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●ディスプレイ詳細:10.1型ワイドLED 広視野角液晶●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Android 14●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●有効画素数(インカメラ):500万画素●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:128GB●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●外部ディスプレイ出力:なし●ストレージタイプ:eMMC 電源 リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) 本体質量(g) 430 最大消費電力(W) 20 解像度 1920×1200ドット スピーカー ステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応) ポインティングデバイス なし Webカメラ 「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver.5.3) 内蔵マイク あり 無線LAN あり、IEEE802.11ac/a/b/g/n USB USB 2.0 Type-C×1(OTG対応、充電兼用)
無線LANアクセスポイント QX-W1230 NEC 翌日出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
無線LANアクセスポイント QX-W1210 NEC 8日以内出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。デュアルバンド
UNIVERGE WA2511E-ML02 NEC 8日以内出荷
有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
Aterm 7200D8BE NEC 翌日出荷
仕様 ●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 付属品 ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール) 本体質量(g) 800 最大消費電力(W) 25 セキュリティ SSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ