Type-C to HDMI ケーブル(2m)Lazos5日以内出荷
USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能
芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド
3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション 4個セットLazos翌々日出荷
iPad、スマホ、ミニラップトップに対応
360度回転式スタンド付き
最適な角度調節が可能
仕様●サイズ:約78×100×37mm●耐荷重:1kg●出力ポート:HDMI/VGA/USB Type-C/オーディオジャック/SD/microSD/USB 3.0 Gen 1×3/LAN ポートアズワン品番67-9358-79
Type-C変換アダプター 6in1Lazos当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos5日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3