パソコン/周辺機器 :「BASF」の検索結果
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae
機能DDM機能あり
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)180
規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x
ポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
材質(ケース)メタル
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX
機能DDM機能あり
波長(nm)1310
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離20km
動作温度範囲(℃)-40~85
ファイバータイプシングルモード
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)720
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731
ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135
材質(ケース)IP30 アルミニウム
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様ハードウェアバージョン1
セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ
質量(g)216
規格IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz
ポート数10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1
電源DC5V 2A、専用ACアダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×70×26
材質(ケース)メタル
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプSFP、LCタイプ
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ギガビットRJ45×4ポート+SFPスロット×1(1000BASE-X/100BASE-FX対応)。IEEE 802.3at/af準拠PoE、最大4ポート×30W、総電力最大120W。IP30筐体、-40~75℃対応、DINレール設置・冗長電源対応の産業向け高耐久設計。PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様●アドレステーブル:2Kエントリ●クラス4のPD最大数:4●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):7.4Mpps/64バイト●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE●電源ピンの割り当て:1/2(+)、3/6(-)
セット内容本体、QRコードシート、SFPダストキャップ、RJ45ダストキャップ、DINレールキット、ウォールマウントキット
質量(g)260
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p
ポート数4
消費電力(W)DC54V時|最大1.62/放熱量:5.53BTU(システムのみ)|最大135/放熱量:460.64BTU(PoEフル負荷時)
電源DC 48~54V、3A(最大)、逆極性保護付き冗長電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
保護等級IP30 メタル
構成ポート:4×10/100/1000BASET RJ45 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4)|1×1000BASE-SX/LX/BX対応SFPスロット(100BASE-FX SFPと下位互換あり)
コネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)
動作温度(℃)-40~75
ジャンボフレーム9KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護6KV
PoE対応IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE、IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE との下位互換性あり、PoEバジェット:120W、PoE電力出力:30W(ポートあたり)、PoE電源タイプ:エンドスパン、IEEE 802.3at PoE+対応、対応PoEポート番号:ポート1~4
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1810
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)最大185
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.55
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX
機能DDM機能あり
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ファイバータイプマルチモード
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン2
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)180
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
ポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
質量(g)623
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135
仕様ハードウェアバージョン2
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring
電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
入力電源着脱式6ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1
取付方式デスクトップ、ラックマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート
質量(g)398
電源DC5V 1A 外部電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン1
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ウォールマウント
電源供給方式専用ACアダプタ
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格2500BASE-X
機能DDM機能あり
コネクタ2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)389
タイプPoE:エンドスパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)PoEバジェット:30
ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース
電源供給方式2ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)425
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)598
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用)
材質(ケース)メタル
質量(g)2612
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z
仕様ハードウェアバージョン3
出力(W)最大190
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae
機能DDM機能あり
コネクタ1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
ファイバータイプシングルモード
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p
質量(g)777
出力(W)最大240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135
仕様ハードウェアバージョン2
電源DC48~54V
材質(ケース)IP30 アルミニウム
対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
100BASE-TXポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX
機能DDM機能あり
コネクタ1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~85
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)829
出力(W)最大240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC48-54V
材質(ケース)IP30 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
出力(W)最大240
仕様ハードウェアバージョン2
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)1004
出力(W)最大144
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
電源DC48~56V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152
材質(ケース)IP30 アルミニウム
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.43MB) (1.26MB)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
材質メタル
取付方式デスクトップ、ラックマウント
電源(V)AC100~240
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応
動作温度(℃)0~50
電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)
ファンファンレス設計
RoHS指令(10物質対応)対応
コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)635
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
仕様ハードウェアバージョン2
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V
入力電源着脱式6ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
材質メタル
取付方式デスクトップ、ラックマウント
電源(V)AC100~240
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応
動作温度(℃)0~50
電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1220
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.79
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン4
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
16日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。