3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様無し 外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く) 電源USB Type-C USB Power Delivery 消費電力(W)4.5 質量(g)約165 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降 付属品取扱説明書1式、シェード
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1280×720ピクセル 画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用) カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)約6.5 質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180 対応OSコントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
159,800 税込175,780
欠品中

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)4.5 質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ― 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります