パソコン/周辺機器 :「エアー 冷却」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 プッシュ構成のラジエーターファンがあらかじめ取り付けられており、すぐに使用することが可能です。 ファンケーブルはチューブのナイロンメッシュに組み込まれているため、マザーボードに接続するケーブルは1本のみで、MX-6サーマルコンパウンドが同梱します。 高温になるマザーボードのVRMを冷却するために、改良されたVRMファンを搭載しました。 60mmPWMファンは、VRMの冷却不足ややエアフローが悪い場合、特にオーバークロックの時において、ソケット周辺をほぼ無音で冷却し、継続的な高負荷動作とVRM回路の長寿命化が可能です。 特許出願中のARCTICのマウンティングフレームは、CPUを変形させず、物理的な負荷を大幅に軽減し、素早く簡単に取り付けられ、マザーボードのバックプレートにクーラーを装着が可能です。 冷却性能の安定化とメインボードとCPUへの物理的な負荷を最小限に抑制します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 フィン面を拡大した改良型コールドプレートと最適化された水路により、静音を維持しながら冷却性能を向上します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 1つの接続コネクタを持つシンプルケーブルを使用して、ポンプ、VRM、ラジエーターファンを1つのPWM設定で簡単に制御が可能です。 ラジエーターファンの回転数が出力されます。 厚さ38mmのラジエーターの冷却面を23%増加させることにより、多くの熱を拡散します。 ラジエーターの改良により、液量も増加し、システム内の液体がより多くの熱を吸収します。 水冷システム内の熱蓄積を遅らせて、効果的な冷却が可能になります。 ARCTIC社の実績のあるPシリーズファンは静圧が高く、特にフィン密度の高いヒートシンクやラジエーターでの使用に最適です。 高性能「MX-6」サーマルペースト0.8gが付属します。 ユーザーマニュアルはスマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧できます。
材質ラジエータ:アルミニウム
電圧(V)12V
ベアリングFluid Dynamic Bearing
チューブ外径(Φmm)12.4
接続PWM 4ピン
チューブ内径(Φmm)6
ポンプサイズ108.5×68.5×91mm(図示より VRMファンカバー含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)450
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン
●静圧を最適化
静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。
●効率的な冷却
気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。
●最新世代高性能モーター
モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。
●95%の振動を吸収
新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。
●4倍の寿命
新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13
質量(g)140
付属品取付ネジ
保証期間2年間
ベアリングFluid Dynamic Bearing
寸法(mm)120×120×厚さ27
接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン
電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)2.75
ノイズレベル0.45Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40
最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h
仕様●リブ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
寸法(mm)80×80×25
質量(g)81
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.09
最大静圧(mmH2O)1.9
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm)
ノイズレベル最大:0.3Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
寸法(mm)120×120×25
質量(g)145
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.1
最大静圧(mmH2O)2.2
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm)
ノイズレベル最大:0.3Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)194
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
最大静圧(mmH2O)2.4
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72.8/123.76^3/h
ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
寸法(mm)140×140×27
質量(g)194
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
最大静圧(mmH2O)2.4
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm)
ノイズレベル最大:0.3Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。