2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198 回転数(min-1[r.p.m])0.2~2300 定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED) ベアリングFDB(流体動圧軸受) 材料PBT、PC、アルミニウム 電流(mA)【ロック】>=50 ノイズレベル29.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25 最大風量(CFM)67 最大風圧(mmH2O)3.4 動作電圧(V)DC 12&5 起動電圧DC 6.0V
1個
6,533 税込7,186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198 回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200 定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED) ベアリングFDB(流体動圧軸受) 材料PBT、PC、アルミニウム 電流(mA)【ロック】>=50 ノイズレベル32.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25 最大風量(CFM)69.7 最大風圧(mmH2O)2.2 動作電圧(V)DC 12&5 起動電圧DC 6.0V
1個
6,533 税込7,186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります