パソコン/周辺機器 :「有線 lan アダプタ usb」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆ワイヤレス充電器(最大15W対応)。・最大15W出力に対応したワイヤレス充電パッドです。・Qi対応のスマートフォンを置くだけで、簡単に充電が可能。・直径約10cm、厚さ約8mmの薄型・省スペース設計で、デスクやベッドサイドなど場所を選ばず使用できます。◆LEDインジケーター表示。・待機時:ランプ消灯。・異常検出時:緑色ランプが点滅。※充電完了後のインジケーター表示はありません。◆充電がうまくいかない場合のチェックポイント。1.スマートフォンケースを外してご使用ください。素材や厚みにより給電を妨げる場合があります。2.電源アダプターがQuickCharge 3.0規格に対応しているかをご確認ください。※有線では問題なく充電できるアダプターでも、無線では出力不足の場合があります。3.ケーブルの接続部に緩みがないかご確認ください。抜き差しを数回行い、接触不良の有無をご確認ください。
セット内容充電器本体 USBケーブル(Type-A to Type-C) 材質ABS ブラック 質量(g)55 出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15 電源QC3.0 本体寸法(mm)【充電器】Φ100×8 入力5V/2A・9V/2A
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります