パソコン/周辺機器 :「Monf」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種富士通 らくらくスマートフォン F-52B 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。スピーカー。【第2世代】Anker Soundcore Boost。Anker PowerCast M300。Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3。Anker PowerConf S500。Anker PowerConf+ / PowerConf。Anker Soundcore Rave Neo 2。Anker SoundCore。AnkerWork H300 Mono Headset。AnkerWork M650 Wireless Microphone。AnkerWork SR500 Speakerphone。Soundcore Glow Mini。Soundcore Glow。Soundcore Mini 3。Soundcore Motion 100 / 300。Soundcore Motion Boom Plus。Soundcore Motion Boom。Soundcore Motion X500 / X600。Soundcore Motion+。ウェブカメラ/マイク。Anker PowerConf C200。Anker PowerConf C202。Anker PowerConf C300。Anker PowerConf C302。Anker PowerConf S360。AnkerWork B600 Video Bar。AnkerWork C310 Webcam。モバイルプロジェクター。Nebula Capsule 3。Nebula Mars 3。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【Leica/ライカ】。Leica SL2。Leica SL2-S。【NEC (HDMI端子搭載機種)】。★デスクトップパソコン。LAVIE Direct DT Slim。UltraLite タイプVG<VG-G>。タイプVF<VF-G>。タイプVX<VX-G>。ノートPC VersaPro J。★デスクトップPC Mate J。LAVIE Hybrid Frista。タイプML<ML-G>。★ノートパソコン。LAVIE Direct N15 Slim。LAVIE Direct N15(R)。LAVIE Direct N15(S) 。LAVIE Home Mobile。LAVIE Hybrid ZERO。LAVIE N11。LAVIE N12。LAVIE N13。LAVIE N14。LAVIE N15。LAVIE NEXTREME Carbon。LAVIE NEXTREME Infinity。LAVIE Note Mobile。LAVIE Note NEXT。LAVIE Pro Mobile。LAVIE Smart FM [First Mobile]。LAVIE Smart HM [Home Mobile]。LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]。LAVIE Smart N11 [N11]。LAVIE Smart N12 [N12]。LAVIE Smart N13 [N13]。LAVIE Smart N14 [N14]。LAVIE Smart N15 [N15]。LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]。LAVIE Smart PM [Pro Mobile]。LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります