絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • モノタロウ(60)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,379)
  • エレコム(1,841)
  • StarTech.com(1,573)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(956)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(589)
  • 光興業(562)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(436)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプ TAIGASHOJI(大河商事)縦横伸縮自在 PC スタンド B タイプTAIGASHOJI(大河商事)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
乗せるディプレイ台座も、幅も高さも可変! 大小問わずディバイスに合ったデザインにスッキリと合わせられる! 自由調節ができる最新式のPC スタンド。 コンパクトなのに7 段階調節も嬉しい機能。 快適なPC 作業環境は、組み立て不要の10 秒ワンタッチ設置。 たたみ式で、薄さが15mm×175mm に瞬時に手のひらサイズに。 とにかくコンパクトなPC スタンドを探している。 肩こり/ 腰痛/ 猫背解消。 姿勢改善。 快適なテレワーク環境。 PC 作業効率UP。 カフェなど外出先でも簡単設置。 自宅でPC やタブレットをテレビがりにしている方へ。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×225×50~148(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×175×15質量(g)約189材質金属/ シリコン
2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事)2in1 PC スタンド A タイプTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21質量(g)約268材質金属/ シリコン
monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa040 10000mAh携帯バッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS※防火ABSブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
monowa039  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa039 10000mAh携帯バッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
置くだけ簡単!コンパクトに持ち運んでスマートに充電。 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。付属の出力コードとポートで複数台同時充電もOK!モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1ホワイト出力(W)ワイヤレス:15形式リチウムポリマー電池出力【8pin/Type-C】(V/A):5/3 9/2 12/1.5【Type-A】(V/A):4.5/5 5/3 9/2 12/1.5本体質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×23×112充電時間(分)本体:約240 ※2環境や使用頻度など条件により異なります。入力仕様【V/A】5/39/212/1.5バッテリー容量(mAh)10000素材PC+ABS※防火ABS
monowa003 10000mAh モバイルバッテリー TAIGASHOJI(大河商事)monowa003 10000mAh モバイルバッテリーTAIGASHOJI(大河商事)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
爽やかなホワイトボディーを2種類のマット加工で仕上げた軽快で爽やかなデザインのモバイルバッテリーです。 女性の手のひらでも、しっくりと収まる質感と大きさ。 従来商品と比べ、さらに軽量・コンパクト(約146g) 2.1A×2箇所の出力でパワフルに給電するので、2台同時充電がストレスフリーに。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。 バッテリー本体の充電は、2種類の入力ポートをデザイン。 「MicroUSB」「Type-C」どちらからでも充電ができます。 従来のMicroUSB派はもちろんのこと、Type-C派には嬉しい機能。安心安全の電気安全法◯PSE認証。 生産管理をしている日本メーカーはPL保険加入済。バッテリーを覆う素材に防火ABSを採用し、安全面UP。
セット内容monowa003バッテリー本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書×1 ※本体充電用Type-Cケーブルは付属しておりません。お手持ちのケーブルをご使用ください。材質ABS(※防火ABS)ホワイト質量(g)約220出力5V/2.1・5V/2.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約98×64×25入力5V/2.1(最大)※1使用機器により異なります。電池リチウムポリマー電池保証期間6ヶ月充放電回数約500回(※環境や使用頻度など条件により異なります。)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器