絞り込み
ブランド
  • VENTION
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプVENTION
659税込725
1本
当日出荷から7日以内出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
HDMI ケーブル VENTIONHDMI ケーブルVENTION
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
4K対応、HDMIケーブルより広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTIONUSB2.0 Type-A to Type-CケーブルVENTION(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から19日以内出荷
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブルUSB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質コンダクター:錫メッキ銅ブラック定格電流(A)3コネクタ形状USB 2.0 A オス / USB2.0 C オスAWG22+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル + アース線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス
HDMIメス-メスカプラーアダプター VENTIONHDMIメス-メスカプラーアダプターVENTION
519税込571
1個ほか
当日出荷
HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向HDMIメスからHDMIメスインターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTIONCat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプVENTION
489税込538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンダクター:無酸素銅ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
ケーブルタイ / ブラック VENTIONケーブルタイ / ブラックVENTION
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ強力な粘着力でしっかりホールド好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ面ファスナー
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター VENTION1080P/60Hz DP-HDMIアダプターVENTION
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式ディスプレイポートからHDMIインターフェースディスプレイポートオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)ABS
Cat.6 UTP LANケーブル VENTIONCat.6 UTP LANケーブルVENTION
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTIONミニHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
389税込428
1個
当日出荷
ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター
コネクタ形状オス - メスインターフェースミニHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMI-AメスHDCP対応非対応
HDMIメッシュケーブル シルバーメタル VENTIONHDMIメッシュケーブル シルバーメタルVENTION
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
摩耗や酸化に強い金メッキインターフェース、伸張に強いPVC+コットン編組、頑丈で放熱性に優れた亜鉛合金シェル採用のHDMIケーブル
シルバーグレーRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIオス-メスアダプター VENTIONHDMIオス-メスアダプターVENTION
379税込417
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
Type-C to HDMIケーブル VENTIONType-C to HDMIケーブルVENTION
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラーブラックタイプ接合:HDMI Interface、 Type-C Interface通信方式Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル解像度4K/30Hzゲージワイヤー:32AWGRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプLT8711HEHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTIONCat.8 SSTP LANケーブルVENTION
859税込945
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
ブラックインターフェースRJ45 8P8CRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラック VENTIONメスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラックVENTION
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
インターフェーススタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェースプラグニッケルメッキ解像度1080P 60Hz伝送方法VGA入力、HDMI出力RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMS9282材質(シェル)ABS
DP-HDMI 4Kアダプター VENTIONDP-HDMI 4KアダプターVENTION
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DP - HDMI 4Kアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCH7530A材質(シェル)ABS
HDMI270度オス-メスアダプター VENTIONHDMI270度オス-メスアダプターVENTION
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMIケーブル 90度 VENTIONHDMIケーブル 90度VENTION
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コアブラックAWG30AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz保証期間1年ケーブル外径(Φmm)7.4シールドアルミホイル+メッシュインターフェイスHDMI2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード材質(シェル)PVC
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTIONUSB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプVENTION
619税込681
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質コンダクター:錫引き銅ブラック定格電流(A)2コネクタ形状USB3.0オスーオスAWG24+28プラグニッケルメッキ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+GNDRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
Displayport - HDMIケーブル VENTIONDisplayport - HDMIケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オスAWG30インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オスプラグ金メッキ解像度1080P/60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-オス材質(シェル)ABS
1イン2アウトHDMIスプリッター / ゴールド VENTION1イン2アウトHDMIスプリッター / ゴールドVENTION
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
さらに多くのHDMI機器に接続、1イン2アウトHDMIスプリッター
電源USB Type-A出力方式HDMIからHDMI(インプットからアウトプット)インターフェースHDMI Aメス、DC電源ポートプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプSII987BHDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
HDMIスイッチャー5イン1アウト / ゴールド VENTIONHDMIスイッチャー5イン1アウト / ゴールドVENTION
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
5つの画面を自由に切り替え、5イン1アウトHDMIスイッチャー
インターフェースHDMI Aメス、DC電源ポートプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプPI3HDMI301HDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプター VENTION1080P/60Hz DisplayPortオス-HDMIメスアダプターVENTION
959税込1,055
1個
当日出荷
1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMXP3361メス形状HDMI材質(シェル)PVC
HDMI270度オス-メス垂直フラットアダプター VENTIONHDMI270度オス-メス垂直フラットアダプターVENTION
449税込494
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
HDMI90度オス-メスアダプター VENTIONHDMI90度オス-メスアダプターVENTION
379税込417
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプ VENTION超薄型HDMIケーブル アルミ合金タイプVENTION
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
配線がしやすいHDMIスリムケーブル4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅グレーAWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz材質(シールド)アルミホイル+メタル+GNDRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
USB-C and USB-A to HDMI 変換器 VENTIONUSB-C and USB-A to HDMI 変換器VENTION
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
スペースグレイ長さ(m)0.15解像度1080P@60Hz保証期間1年寸法OD(mm)3.8モデルACY材質(ジャケット)PVC材質(シェル)アルミニウム合金
USB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブル VENTIONUSB2.0 Ttpe-C - ライトニングケーブルVENTION
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-C-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC94(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB-C オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
USB2.0 Type-A - ライトニングケーブル VENTIONUSB2.0 Type-A - ライトニングケーブルVENTION
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
MFi認証、USB2.0 Type-A-Lightning ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メタル編組ブラックモジュールC89(ライトニングコネクター+チップ)インターフェースUSB2.0A オス/ライトニングケーブルプラグニッケルメッキ取得規格Mfi伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE+ナイロン編組ジャケット適合用途充電/データ通信材質(シェル)アルミニウム合金
4K DisplayPort - HDMIケーブル VENTION4K DisplayPort - HDMIケーブルVENTION
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐コネクタ形状DPオス/HDMIオスインターフェースDPオス/HDMIオスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプTI149変換タイプオス-オス材質(シェル)PVC
RCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプ VENTIONRCA - HDMIコンバーター / ブラックメタルタイプVENTION
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
AV to HDMIコンバーター
付属品ミニUSB電源コード電源USBケーブルインターフェースHDMI1.3プラグ金メッキ解像度1080PRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプHS4000
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ VENTIONUSB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプVENTION
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
グレープラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
DisplayPortオス-HDMIメス 4Kアダプター VENTIONDisplayPortオス-HDMIメス 4KアダプターVENTION
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
DisplayPortオス - HDMIメス 4Kアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/30HzRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCH7530Aメス形状HDMI変換タイプオス - メス材質(シェル)PVC
マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター VENTIONマイクロHDMIオス-HDMIメスアダプターVENTION
429税込472
1個
4日以内出荷
マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェースマイクロHDMIオス/HDMI-Aメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
HDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプター VENTIONHDMIメス-DVI(24 + 1)オスアダプターVENTION
819税込901
1個
10日以内出荷
DVI(24+1) to HDMI アダプター
インターフェースDMI(24+1)オス:HDMIメスプラグ金メッキ解像度1080P/60HzRoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI変換タイプメス - オス材質(シェル)PVC
Cat.8 薄型LANケーブル VENTIONCat.8 薄型LANケーブルVENTION
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
Cat.7 薄型LANケーブル VENTIONCat.7 薄型LANケーブルVENTION
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
Cat.7 SSTP LANケーブル VENTIONCat.7 SSTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTIONCat.7 FTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル VENTIONCat.6 UTP 薄型LANケーブルVENTION
369税込406
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキブラックAWG32AWGインターフェースRJ45寸法(mm×m)OD:6.2×1.6保証期間1年伝送速度(Mbps)1000材質(ジャケット)PVC材質(シェル)PC
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTIONCAT6a UTP LANケーブル スリムタイプVENTION
439税込483
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器