パソコン/周辺機器 :「変換プラグcからa」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、サモア、トンガなどで使われるOタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 中国、オーストラリア、ニュージランドなどから来日された方向けの、O2又はOタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)約32 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電圧(V)250 コンセント個数1 定格電流(A)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.0×35.0×32.0(プラグ部分を除く) アズワン品番64-3949-53 プラグ形状2P 差込口形状O2タイプ
1個
689 税込758
当日出荷

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC ホワイト 質量(g)約48 規格電気用品安全法:PSE適合 定格250V・13A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8(プラグ部分を除く) プラグBFタイプ 差込口1個口 対象地域シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等 差込口形状Aタイプ(2ピン)
1個
709 税込780
当日出荷

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ECAD-HDAC3BK HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) エレコム 動画あり
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠 コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン) 対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度18Gbps 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
1個
639 税込703
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります