8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色ブルー ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電池使用可能期間約722日(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な操作性能を誇る8ボタン搭載モデル。人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのUSBトラックボール”DEFT”。
ブラック コネクタ形状USB(A)オス その他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。 付属品ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約112※ケーブル含む 種類【射出光線】不可視波長域 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9 機能【横スクロール機能】○ インターフェースUSB 保証期間6カ月間 ボール径(Φmm)約34 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス 分解能2000カウント 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 連続待機時間約1041日 読取方式光学センサー方式
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M-IT10DRABK トラックボールマウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST エレコム 動画あり
楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。※交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。※交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個 ブラック 質量(g)約148、【レシーバー】約2 種類【支持球】人工ルビー 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機 分解能【センサー】500DPI 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52、【レシーバー】約19×15×6 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボール径(Φmm)約36 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ゲーミングマウス 有線 USB 5ボタン 光学式 6200dpi 高耐久 FPS PS5 eスポーツ エレコム 動画あり
これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。
コネクタ形状USB(A)オス サイズLL 質量(g)約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず) 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約2.0 LED色不可視光(赤外線) ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし 付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル 質量(g)88 切替方式手元スイッチ 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8 対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず 最大消費電力(W)0.5 インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)ポート合計400以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし 付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル 質量(g)約320(ケーブルを含まず) 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 定格電圧(V)5 対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず) 対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 最大消費電力(W)5 インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー 最大接続台数【パソコン】2台 供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし 付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル 質量(g)500(ケーブルを含まず) 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 定格電圧(V)5 対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×25(ケーブル、突起部を含まず) 対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください、DVIコネクタ搭載ディスプレイ インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×4・USBタイプA(オス)×8・3.5Φステレオミニ(オス)×4、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD) 保証期間1年間 供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります